จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARMOR COAT UST235899 สกรูหัวจมมาตรฐาน ขนาด 8-32 X 1-1/2 50Pk | AE7JUK 5YNA1

ARMOR COAT UST235899 สกรูหัวจมมาตรฐาน, ขนาด 8-32 X 1-1/2, 50Pk

In Stock
รายการ: AE7JUK รุ่น: UST235899อ้างอิงข้าม: 5YNA1

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,229 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหมุด
Dia./ ขนาดเกลียว8-32
ขนาดไดรฟ์9 / 64 "
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นเสื้อเกราะ
หัวหน้า Dia.5 / 16 "
ความสูงของศีรษะ5 / 64 "
ประเภทหัวStandard
ความยาวใต้ศีรษะ1.5 "
วัสดุแม็กเหล็ก
นาที. ความต้านแรงดึง180,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความแข็ง RockwellHRC 39 ถึง 45
ชั่วคราว พิสัย- 20 องศา F ถึง 400 องศา F
ด้าย Dia.#8
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว7 / 8 "
ขนาดเกลียว8-32
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายหยาบ

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)9.65
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS7318156040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARMOR COAT UST235899 สกรูหัวจมมาตรฐาน, ขนาด 8-32 X 1-1/2, 50Pk
฿1,229 / แพ็ค