RULAND MANUFACTURING MCLX Series ข้อต่อ, One Piece
สไตล์ | รุ่น | เจาะ Dia | การกวาดล้าง Dia | วัสดุ | แม็กซ์ แรงบิด | ภายนอก Dia. | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ขนาดสกรู | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-3-3-เอสเอส | 3mm | 15.00mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 20 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿4,478 | |
B | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-3-3-เอ | 3mm | 15.00mm | อลูมิเนียม 2024 | 60 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿2,585 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-3-3-เอฟ | 3mm | 15.00mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 60 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿2,541 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-4-4-เอฟ | 4mm | 15.00mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 60 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿2,541 | |
B | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-4-4-เอ | 4mm | 15.00mm | อลูมิเนียม 2024 | 60 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿2,585 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-4-4-เอสเอส | 4mm | 15.00mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 20 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿4,579 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-5-5-เอสเอส | 5mm | 15.00mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 20 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿4,360 | |
B | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-5-5-เอ | 5mm | 15.00mm | อลูมิเนียม 2024 | 60 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿2,533 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-5-5-เอฟ | 5mm | 15.00mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 60 นิ้ว. | 15mm | 22mm | M2 มม | ฿2,182 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-6-6-เอฟ | 6mm | 21.50mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 180 นิ้ว. | 18mm | 30mm | M3 มม | ฿2,501 | |
B | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-6-6-เอ | 6mm | 21.50mm | อลูมิเนียม 2024 | 180 นิ้ว. | 18mm | 30mm | M3 มม | ฿2,533 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-6-6-เอสเอส | 6mm | 21.50mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 140 นิ้ว. | 18mm | 30mm | M3 มม | ฿4,579 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-8-8-เอสเอส | 8mm | 27.10mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 210 นิ้ว. | 24mm | 35mm | M3 มม | ฿4,287 | |
B | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-8-8-เอ | 8mm | 27.10mm | อลูมิเนียม 2024 | 275 นิ้ว. | 24mm | 35mm | M3 มม | ฿3,010 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-8-8-เอฟ | 8mm | 27.10mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 275 นิ้ว. | 24mm | 35mm | M3 มม | ฿2,868 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-10-10-เอสเอส | 10mm | 33.00mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 800 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿6,113 | |
B | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-10-10-เอ | 10mm | 33.00mm | อลูมิเนียม 2024 | 950 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿3,412 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-10-10-เอฟ | 10mm | 33.00mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 950 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿3,094 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-12-12-เอฟ | 12mm | 33.00mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 950 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿3,136 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-12-12-เอสเอส | 12mm | 33.00mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 800 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿5,994 | |
B | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-12-12-เอ | 12mm | 33.00mm | อลูมิเนียม 2024 | 950 นิ้ว. | 29mm | 45mm | M4 มม | ฿3,776 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-14-14-เอฟ | 14mm | 39.40mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿3,730 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-14-14-เอสเอส | 14mm | 39.40mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿7,176 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-15-15-เอสเอส | 15mm | 39.40mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿7,258 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-15-15-เอฟ | 15mm | 39.40mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿3,668 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-16-16-เอฟ | 16mm | 39.40mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 1750 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿3,769 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-16-16-เอสเอส | 16mm | 39.40mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 1400 นิ้ว. | 34mm | 50mm | M5 มม | ฿8,438 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-20-20-เอสเอส | 20mm | 48.90mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 2600 นิ้ว. | 42mm | 65mm | M6 มม | ฿10,819 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-20-20-เอฟ | 20mm | 48.90mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3200 นิ้ว. | 42mm | 65mm | M6 มม | ฿4,737 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-25-25-เอสเอส | 25mm | 51.50mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 2900 นิ้ว. | 45mm | 75mm | M6 มม | ฿11,913 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-25-25-เอฟ | 25mm | 51.50mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 3450 นิ้ว. | 45mm | 75mm | M6 มม | ฿4,869 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-30-30-เอสเอส | 30mm | 58.70mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 3600 นิ้ว. | 53mm | 83mm | M6 มม | ฿17,965 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-30-30-เอฟ | 30mm | 58.70mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 4250 นิ้ว. | 53mm | 83mm | M6 มม | ฿6,834 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-35-35-เอสเอส | 35mm | 74.70mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 7800 นิ้ว. | 67mm | 95mm | M8 มม | ฿22,649 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-35-35-เอฟ | 35mm | 74.70mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 9800 นิ้ว. | 67mm | 95mm | M8 มม | ฿9,850 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-40-40-เอสเอส | 40mm | 84.00mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 9400 นิ้ว. | 77mm | 108mm | M8 มม | ฿74,648 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-40-40-เอฟ | 40mm | 84.00mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 11800 นิ้ว. | 77mm | 108mm | M8 มม | ฿25,448 | |
C | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-50-50-เอฟ | 50mm | 94.20mm | Black Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว | 13500 นิ้ว. | 85mm | 124mm | M10 มม | ฿31,182 | |
A | เอ็มซีแอลเอ็กซ์-50-50-เอสเอส | 50mm | 94.20mm | เหล็กสแตนเลส 303 | 10500 นิ้ว. | 85mm | 124mm | M10 มม | ฿87,753 |
ข้อต่อ MCLX ซีรีส์ วันพีซ
Ruland Manufacturing MCLX Series คัปปลิ้งแบบชิ้นเดียวติดตั้งรูเจาะที่เฉียบคมอย่างแม่นยำ เพื่อให้แน่ใจว่าพวกมันอยู่ในแนวดิ่งและไม่ปล่อยให้เกิดการเยื้องศูนย์หรือการสั่นสะเทือนเข้าสู่ระบบ ข้อต่อเหล่านี้มาพร้อมกับการเคลือบป้องกันการสั่นสะเทือนของ Nypatch ที่ได้รับการจดสิทธิบัตรบนชิ้นส่วนฮาร์ดแวร์เพื่อให้ยึดสกรูได้เท่ากัน ติดตั้งสกรูซ้ำๆ กัน ป้องกันการแตกร้าว และคงกำลังการยึดที่เหนือกว่า เลือกจากข้อต่อต่างๆ เหล่านี้ที่มีให้เลือกในขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูเจาะ 4, 5, 8, 10, 25 และ 50 มม.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รอกไฮดรอลิก
- น้ำมันหล่อลื่นนิวเมติก
- อุปกรณ์ฮีตเตอร์หลอดอินฟราเรดแก๊ส
- ตลับกรองควัน
- ยามมือและนิ้ว
- แม่แรงพาเลทและอุปกรณ์เสริม
- มินัลบล็อก
- มัดและรอก
- เครื่องยนต์
- ระบบท่อและสปริงเกลอร์
- SPEARS VALVES วาล์วมุม
- CONDOR Coverall ทนไฟ
- BRADY ฉลากถังแก๊ส
- BRADY ปากกามาร์คเกอร์น้ำอ่อน
- LINCOLN มาตรวัดน้ำมันแบบอนาล็อก
- PARKER ซีรีส์ CPI ZHBW อะแดปเตอร์เชื่อมแบบก้น
- APPROVED VENDOR 22-1 / 2 องศาข้อศอกนิ้ว
- OSG 16360 Premium High Performance Tap
- DIXON ที่หนีบสายรัด
- AIR SYSTEMS INTERNATIONAL รถเข็นซีรีส์ Blast-Air