Ruland Mfg Mclx-3-3-f | ข้อต่อ One Piece Bore Dia 3 มม. | 2amz8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

RULAND MANUFACTURING MCLX-3-3-F Coupling One Piece Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 3 Mm | AB8ZUF 2AMZ8

RULAND MANUFACTURING MCLX-3-3-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3 มม

In Stock
รายการ: AB8ZUF รุ่น: MCLX-3-3-Fข้ามอ้างอิง: 2AMZ8
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
฿2,316 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นข้อต่อเพลาแข็ง
เจาะ Dia3mm
การกวาดล้าง Dia15.00mm
วัสดุBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว
แม็กซ์ แรงบิด60 นิ้ว.
ภายนอก Dia.15mm
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ22mm
ขนาดสกรูM2 มม
ชนิดภาพเขียนประเภทแคลมป์ชิ้นเดียวไม่มีรูกุญแจ
UPC634529095096

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.03
ความสูงของเรือ (ซม.)2.03
ความยาวเรือ (ซม.)7.62
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.03
รหัส HS8483608000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเจาะ Diaการกวาดล้าง Diaวัสดุแม็กซ์ แรงบิดภายนอก Dia.¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁขนาดสกรูราคา
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-A Coupling One Piece Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 Mm | AB8ZQT 2AMT4 เอ็มซีแอลเอ็กซ์-10-10-เอ10mm33.00mmอลูมิเนียม 2024950 นิ้ว.29mm45mmM4 มม฿3,086
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-F Coupling One Piece Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 Mm | AB8ZQW 2AMT7 เอ็มซีแอลเอ็กซ์-10-10-เอฟ10mm33.00mmBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว950 นิ้ว.29mm45mmM4 มม฿2,798
RULAND MANUFACTURING MCLX-10-10-SS Coupling One Piece Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 10 Mm | AB8ZQZ 2AMU1 เอ็มซีแอลเอ็กซ์-10-10-เอสเอส10mm33.00mmเหล็กสแตนเลส 303800 นิ้ว.29mm45mmM4 มม฿5,529
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-A Coupling One Piece Bore Diameter 12 Mm | AB8ZRC 2AMU 4 เอ็มซีแอลเอ็กซ์-12-12-เอ12mm33.00mmอลูมิเนียม 2024950 นิ้ว.29mm45mmM4 มม฿3,443
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-F Coupling One Piece Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง 12 Mm | AB8ZRG 2AMU8 เอ็มซีแอลเอ็กซ์-12-12-เอฟ12mm33.00mmBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว950 นิ้ว.29mm45mmM4 มม฿2,992
RULAND MANUFACTURING MCLX-12-12-SS Coupling One Piece Bore Diameter 12 Mm | AB8ZRK 2AMV2 เอ็มซีแอลเอ็กซ์-12-12-เอสเอส12mm33.00mmเหล็กสแตนเลส 303800 นิ้ว.29mm45mmM4 มม฿5,452
RULAND MANUFACTURING MCLX-14-14-F Coupling One Piece Bore Diameter 14 Mm | AB8ZRN 2AMV 5 เอ็มซีแอลเอ็กซ์-14-14-เอฟ14mm39.40mmBlack Oxide 1215 เหล็กไร้สารตะกั่ว1750 นิ้ว.34mm50mmM5 มม฿3,374

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

RULAND MANUFACTURING MCLX-3-3-F คัปปลิ้ง One Piece เส้นผ่านศูนย์กลางรู 3 มม
฿2,316 / หน่วย