อาโร 119307-375 | วาล์ว, 3/8 นิ้ว Npt, 3/8 นิ้ว Npt, 150 Psi, สูงสุด 90 Cfm วาล์ว Cfm | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

วาล์ว ARO 119307-375, NPT 3/8 นิ้ว, NPT 3/8 นิ้ว, 150 PSI, 90 cfm สูงสุด วาล์ว CFM | CN8VTP 2F853

ARO 119307-375 วาล์ว, 3/8 นิ้ว NPT, 3/8 นิ้ว NPT, 150 PSI, 90 cfm สูงสุด วาล์วซีเอฟเอ็ม

In Stock
รายการ: CN8VTP รุ่น: 119307-375อ้างไขว้: 2F853
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
฿3,258 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.07
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นราคา
วาล์ว ARO 119307-500, NPT 1/2 นิ้ว, NPT 1/2 นิ้ว, 150 PSI, สูงสุด 130 cfm วาล์ว CFM | CN8VTL 2F855 119307-500฿4,740
วาล์ว ARO 119307-250, NPT 1/4 นิ้ว, NPT 1/4 นิ้ว, 150 PSI, สูงสุด 33 cfm วาล์ว CFM | CN8VTM 2F851 119307-250฿2,740
วาล์ว ARO 119307-125, NPT 1/8 นิ้ว, NPT 1/8 นิ้ว, 150 PSI, สูงสุด 17 cfm วาล์ว CFM | CN8VTN 2F849 119307-125฿2,055
วาล์ว ARO 119307-103, 10-32 UNF, 10-32 UNF, 150 PSI, 3 cfm สูงสุด วาล์ว CFM | CN8VTQ 2F847 119307-103฿1,865

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO 119307-375 วาล์ว, 3/8 นิ้ว NPT, 3/8 นิ้ว NPT, 150 PSI, 90 cfm สูงสุด วาล์วซีเอฟเอ็ม
฿3,258 / หน่วย