ARO 666151-24B-C ปั๊มไดอะแฟรมคู่ 1-1/2 นิ้ว 90 Gpm
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊มไดอะแฟรมคู่ |
ขนาดช่องอากาศ | 1/2 "FNPT |
วัสดุลูกบอล | แซนโทพรีน (R) |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ตรวจสอบวัสดุที่นั่ง | เหล็กกล้าไร้สนิม |
รูปแบบการเชื่อมต่อ | NPT |
วัสดุไดอะแฟรม | แซนโทพรีน (R) |
ขนาดขาเข้า / ทางออก | 1.5 " |
การเชื่อมต่อ Manifold | เดียว |
สูงสุด Dia. ของแข็ง | 1 / 4 " |
แม็กซ์ ไหล | 90 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 90 |
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | 120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 200 องศา F |
ประเภทการดำเนินงาน | ดำเนินการทางอากาศ |
Self-Priming แห้ง | 10 ฟุต |
Self-Priming เปียก | 15 ฟุต |
ประเภทวาล์ว | ลูกบอล |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 38.7 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 48.26 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 77.47 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 44.45 |
รหัส HS | 8481909085 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | สูงสุด Dia. ของแข็ง | วัสดุลูกบอล | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | แม็กซ์ แรงดันใช้งาน | แม็กซ์ ชั่วคราว | ความกว้าง | รูปแบบการเชื่อมต่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
666053-388 | 3 / 32 " | ยูรีเทน | โพรพิลีน | 13 GPM | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 11.75 " | NPT | ฿57,663 | ||
66605J-344 | 3 / 32 " | PTFE | โพรพิลีน | 13 GPM | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 13.875 " | NPT | ฿69,127 | ||
666053-344 | 3 / 32 " | PTFE | โพรพิลีน | 13 GPM | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 11.75 " | NPT | ฿70,069 | ||
PD05P-ALS-KAA-B | 3 / 32 " | แซนโทพรีน (R) | คีนาร์ (R) | 14 GPM | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | - | NPT | ฿106,442 | ||
PD05R-ASS-SAA-B | 3 / 32 " | แซนโทพรีน (R) | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 200 องศา F | - | NPT | ฿124,003 | ||
PD05R-AAS-PAA-B | 3 / 32 " | แซนโทพรีน (R) | อลูมิเนียม | 12 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 8.187 " | NPT | ฿56,993 | ||
PD03P-ARS-PAA | 1 / 16 " | แซนโทพรีน (R) | โพรพิลีน | 10.6 กรัมต่อนาที | 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 150 องศา F | 6 23 / 32 " | NPT | ฿31,699 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.