Aro C38341-610 | ตัวกรอง/ตัวควบคุม/ตัวหล่อลื่น 0 ถึง 140 Psi | 4pjn4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO C38341-610 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 0 ถึง 140 Psi | AD9CQU 4PJN4

ARO C38341-610 ตัวกรอง/ตัวควบคุม/สารหล่อลื่น 0 ถึง 140 Psi

In Stock
รายการ: AD9CQU รุ่น: C38341-610ข้ามอ้างอิง: 4PJN4
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
฿18,435 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวกรอง / Regulator / Lubricator
ลูกบิดปรับStandard
ระยะการปรับ0 ถึง 140 psi
วัสดุชามโลหะ
ขนาดชามออนซ์ 2.4
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนนไมครอน 5
พอร์ตเกจ1 / 8 "NPT
แม็กซ์ ไหล120 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
จำนวนชิ้น2
ความสูงโดยรวม9.96 "
ความกว้างโดยรวม3.55 "
ขนาดท่อ1 / 2 "NPT

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.96
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)30.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.02
รหัส HS8481100040
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นจำนวนชิ้นระยะการปรับวัสดุชามความสูงโดยรวมความกว้างโดยรวมขนาดท่อขนาดชามชิ้นราคา
ARO C38121-600 ตัวกรอง / ตัวควบคุมและสารหล่อลื่น 44 Cfm | AD9CQK 4PJL4 C38121-60020 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต6.2 "3.11 "1 / 4 "NPTออนซ์ 0.5ตัวกรอง / ตัวควบคุมและน้ำมันหล่อลื่น฿11,483
ARO C38221-600 ตัวกรอง / ตัวควบคุมและสารหล่อลื่น 58 Cfm | AD9CQL 4PJL5 C38221-60020 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต8.21 "3.27 "1 / 4 "NPTออนซ์ 1.3ตัวกรอง / ตัวควบคุมและน้ำมันหล่อลื่น฿16,235
ARO C38231-600 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์และน้ำมันหล่อลื่น 71 Cfm | AD9CQM 4PJL6 C38231-60020 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต8.21 "3.27 "3 / 8 "NPTออนซ์ 1.3ตัวกรอง / ตัวควบคุมและน้ำมันหล่อลื่น฿17,594
ARO C38331-600 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 0 ถึง 140 Psi | AD9CQN 4PJL7 C38331-60020 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต9.96 "3.55 "3 / 8 "NPTออนซ์ 1.9ตัวกรอง / Regulator / Lubricator฿19,078
ARO C38341-600 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 1/2 นิ้ว Npt 120 Cfm 32150 Psi | AD9CQP 4PJL8 C38341-60020 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต9.96 "3.55 "1 / 2 "NPTออนซ์ 1.9ตัวกรอง / Regulator / Lubricator฿19,265
ARO C38351-600 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 0 ถึง 140 Psi | AD9CQQ 4PJL9 C38351-60020 ถึง 140 psiโพลีคาร์บอเนต9.96 "3.55 "3 / 4 "NPTออนซ์ 1.9ตัวกรอง / Regulator / Lubricator฿22,161
ARO C38231-610 ฟิลเตอร์ / เรกูเลเตอร์ / น้ำมันหล่อลื่น 0 ถึง 140 Psi | AD9CQR 4PJN2 C38231-61020 ถึง 140 psiโลหะ8.21 "3.27 "3 / 8 "NPTออนซ์ 1.3ตัวกรอง / Regulator / Lubricator฿17,001

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO C38341-610 ตัวกรอง/ตัวควบคุม/สารหล่อลื่น 0 ถึง 140 Psi
฿18,435 / หน่วย