Aro Chl-024 | ขั้วต่อคอยล์ 24 Vdc | 4kb61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO CHL-024 ขั้วต่อคอยล์ 24 Vdc | AD8GCZ 4KB61

ARO CHL-024 ขั้วต่อคอยล์ 24 Vdc

In Stock
รายการ: AD8GCZ รุ่น: CHL-024ข้ามอ้างอิง: 4KB61
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
฿2,780 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขั้วต่อขดลวดแม่เหล็กไฟฟ้า
ความสูง0.81 "
ความยาวของตะกั่ว36 "
ประเภทตะกั่วลวดขึ้นรูป
ความยาว37 "
แรงดันไฟฟ้าVDC 24
ความกว้าง1.12 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)15.24
ความกว้างของเรือ (ซม.)13.97
รหัส HS8505908000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าHU

รายละเอียดสินค้า:

  • ไฟแสดงสถานะ (ใช่)
  • บรรเทาความเครียด (ใช่)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวของตะกั่วแรงดันไฟฟ้าราคา
ขดลวดเชื่อมต่อ ARO CDW | AB9XLM 2G501 CDW18 "12VDC, 24VDC, 120VAC และ 240VAC฿1,363
ARO CHW คอนเนคเตอร์คอยล์ | AB9XLN 2G503 CHW36 "12VDC, 24VDC, 120VAC และ 240VAC฿1,695
ขดลวดเชื่อมต่อ ARO CSN | AB9XLP 2G505 CSN-12VDC, 24VDC, 120VAC และ 240VAC฿1,201
ARO CHW-30 คอนเนคเตอร์คอยล์ | AD8AEE 4HN56 ชว -3036 "12VDC, 24VDC, 120VAC และ 240VAC฿1,982
ARO CSN-30 คอนเนคเตอร์คอยล์ | AD8AEF 4HN57 ซีเอสเอ็น-30-12VDC, 24VDC, 120VAC และ 240VAC฿1,249
ขั้วต่อคอยล์ ARO CHL-120 120 Vac | AD8GCY 4KB60 ซีเอชแอล-12036 "120 VAC฿2,798
ARO CDW-30 ขั้วต่อขดลวดโซลินอยด์ AC/240V AC/12V DC/24V DC, สายแยก, NEMA 4 | CJ3LZM 4HN55 ซีดีดับบลิว -30--฿1,346

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO CHL-024 ขั้วต่อคอยล์ 24 Vdc
฿2,780 / หน่วย