ARO DAB05-PPAA-2-E ดรัมปั๊มซีลซานโตพรีน 14.4gpm 1/2 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | โพรพิลีน |
Discharge Tube Outlet ID ขนาด | 1/2 นิ้ว |
Discharge Tube Outlet ขนาด OD | .811 นิ้ว |
ปล่อยท่อวัสดุ | ไวนิล |
ขนาดขาเข้า | 1/4 "FNPT |
วัสดุชิ้นส่วนภายใน | โพลีโพรพีลีนแซนโทพรีน |
แม็กซ์ ไหล | 14.4 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 14.4 |
วัสดุซีล | แซนโทพรีน |
ความยาวท่อดูด | 38 ใน |
ขนาดเต้าเสียบท่อดูด | .624 นิ้ว |
ท่อดูดขนาด OD | 1 ใน |
ชนิดภาพเขียน | ถังคู่ไดอะแฟรม |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.47 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 25.4 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 130.81 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
รหัส HS | 8413500050 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | วัสดุซีล | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | โพรพิลีน | 14.4 GPM | ยูรีเทน | ถังคู่ไดอะแฟรม | ฿69,819 | ||
DAB05-SSTT-2-H | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 กรัมต่อนาที | PTFE | ถังคู่ไดอะแฟรม | ฿164,317 | ||
DAB05-ASCC-2-G | อลูมิเนียม | 12 กรัมต่อนาที | ไฮเตรล | ถังคู่ไดอะแฟรม | ฿82,456 | ||
612041-4-G | เหล็กกล้าคาร์บอน | 9 GPM | Buna N. | ถังนํ็ามัน | ฿103,121 | ||
NM2202B-11-C31 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 GPM | เอทิลีน | ติดผนัง / Stub | ฿167,918 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.