ARO 612041-4-G ปั๊มถ่ายน้ำมัน
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ปั๊ม |
วัสดุของตัวเครื่อง | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ขนาดขาเข้า | 1/4 "FNPT |
วัสดุชิ้นส่วนภายใน | เหล็กกล้าคาร์บอนบูน่า |
แม็กซ์ ไหล | 9 GPM |
สูงสุด Flow GPM | 9 |
วัสดุซีล | Buna N. |
ความยาวท่อดูด | 34-5 / 8 นิ้ว |
ขนาดเต้าเสียบท่อดูด | 2 ใน |
ท่อดูดขนาด OD | 2-5 / 32 นิ้ว |
ชนิดภาพเขียน | ถังนํ็ามัน |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.72 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 13.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 147.83 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 14.73 |
รหัส HS | 8413810040 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | วัสดุของตัวเครื่อง | แม็กซ์ ไหล | วัสดุซีล | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
DAB05-PPUU-2-F | โพรพิลีน | 14.4 GPM | ยูรีเทน | ถังคู่ไดอะแฟรม | ฿69,819 | |
DAB05-PPAA-2-E | โพรพิลีน | 14.4 GPM | แซนโทพรีน | ถังคู่ไดอะแฟรม | ฿78,856 | |
DAB05-SSTT-2-H | เหล็กกล้าไร้สนิม | 12 กรัมต่อนาที | PTFE | ถังคู่ไดอะแฟรม | ฿164,317 | |
DAB05-ASCC-2-G | อลูมิเนียม | 12 กรัมต่อนาที | ไฮเตรล | ถังคู่ไดอะแฟรม | ฿82,456 | |
NM2202B-11-C31 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 4 GPM | เอทิลีน | ติดผนัง / Stub | ฿167,918 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.