Aro F35121-400 | กรองลมอัด 150 Psi หน้ากว้าง 1.81 นิ้ว | 4pjd5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO F35121-400 แผ่นกรองอากาศอัด 150 Psi กว้าง 1.81 นิ้ว | AD9CNA 4PJD5

ARO F35121-400 เครื่องกรองอากาศอัด 150 Psi ความกว้าง 1.81 นิ้ว

In Stock
รายการ: AD9CNA รุ่น: F35121-400ข้ามอ้างอิง: 4PJD5
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
฿2,548 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองอากาศอัด
วัสดุชามโพลีคาร์บอเนต
ขนาดชามออนซ์ 0.5
ขนาดพอร์ตระบายน้ำประเภทการกด
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองสื่อโพลีคาร์บอเนต
กรองคะแนนไมครอน 5
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล49 cfm
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว125 องศา F
ความสูงโดยรวม4.3 "
ความกว้างโดยรวม1.81 "
ขนาดท่อ1 / 4 "NPT
ขนาดขนาดเล็ก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)18.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8421398015
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามขนาดชามกรองสื่อแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวราคา
ARO F35121-420 แผ่นกรองอากาศอัด 250 Psi กว้าง 1.81 นิ้ว | AD9CNF 4PJE2 F35121-420โลหะออนซ์ 0.4โลหะ250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F฿3,045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO F35121-400 เครื่องกรองอากาศอัด 150 Psi ความกว้าง 1.81 นิ้ว
฿2,548 / หน่วย