Aro F35332-310 | Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 156 Cfm | 4pjf9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO F35332-310 Coalescing Filter 3/8 นิ้ว Npt 156 Cfm | AD9CNV 4PJF9

ARO F35332-310 ตัวกรองการรวมตัว 3/8 นิ้ว Npt 156 Cfm

In Stock
รายการ: AD9CNV รุ่น: F35332-310ข้ามอ้างอิง: 4PJF9
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
฿9,341 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกรองน้ำมันนิวเมติก
วัสดุชามโลหะ
ขนาดชามออนซ์ 2.4
ขนาดพอร์ตระบายน้ำประเภทการกด
ประเภทท่อระบายน้ำด้วยมือ
กรองคะแนน0.3 ไมครอน
วัสดุที่ใช้ผลิตอลูมิเนียม
แม็กซ์ ไหล156 cfm
แม็กซ์ ความดัน250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว175 องศา F
ความสูงโดยรวม7.72 "
ความกว้างโดยรวม2.87 "
ขนาดท่อ3 / 8 "NPT
ขนาดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.8
ความสูงของเรือ (ซม.)19.61
ความยาวเรือ (ซม.)7.01
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.29
รหัส HS8421210000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุชามขนาดชามแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ ความดันแม็กซ์ ชั่วคราวขนาดท่อราคา
ARO F35342-300 Coalescing Filter 1/2 นิ้ว Npt 197 Cfm | AD9CNQ 4PJF5 F35342-300โพลีคาร์บอเนตออนซ์ 1.9197 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F1 / 2 "NPT฿10,778
ARO F35352-300 Coalescing Filter 3/4 นิ้ว Npt 216 Cfm | AD9CNR 4PJF6 F35352-300โพลีคาร์บอเนตออนซ์ 1.9216 cfm150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว125 องศา F3 / 4 "NPT฿13,144
ARO F35342-310 Coalescing Filter 1/2 นิ้ว Npt 197 Cfm | AD9CNW 4PJG1 F35342-310โลหะออนซ์ 2.4197 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F1 / 2 "NPT฿9,357
ARO F35352-310 Coalescing Filter 3/4 นิ้ว Npt 216 Cfm | AD9CNX 4PJG2 F35352-310โลหะออนซ์ 2.4216 cfm250 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว175 องศา F3 / 4 "NPT฿14,358

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO F35332-310 ตัวกรองการรวมตัว 3/8 นิ้ว Npt 156 Cfm
฿9,341 / หน่วย