Aro M112lr | แมนนวลแอร์วาล์ว 1/4 นิ้ว 4 ทาง 2 ตำแหน่ง | 4ytf4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO M112LR Manual Air Valve 1/4 นิ้ว 4 ทาง 2 ตำแหน่ง | AE2NZZ 4YTF4

ARO M112LR วาล์วลมมือหมุน 1/4 นิ้ว 4 ทาง 2 ตำแหน่ง

In Stock
รายการ: AE2NZZ รุ่น: M112LRข้ามอ้างอิง: 4YTF4
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
฿13,618 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับก้านหมุน / คู่มือ
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 2 ตำแหน่ง
CFM40
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร1.2
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ความสูงโดยรวม4 9 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ความกว้างโดยรวม3"
ขนาดท่อ1 / 4 "
ชั่วคราว พิสัย15 องศาถึง 122 องศา F
UPC663023101668

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.65
ความสูงของเรือ (ซม.)9.91
ความยาวเรือ (ซม.)9.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าBR

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดท่อตัวกระตุ้น / กลับCFMชั่วคราว พิสัยค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรแม็กซ์ ความดันความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ARO M212LS ก้านวาล์วอากาศแบบแมนนวล 1/4 Npt 4 วิธี | AB2KPE 1MLD9 M212LS1 / 4 "คันโยก / สปริง2615 องศาถึง 122 องศา F0.7140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"3.5 "฿6,991
ARO M212LM ก้านวาล์วลมแบบแมนนวล 1/4 Npt 4 ทาง | AB2KPF 1MLE1 M212LM1 / 4 "คันโยก / คู่มือ2615 องศาถึง 122 องศา F0.7140 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4"3.5 "฿8,960
คู่มือวาล์ว ARO E212FS 1/4 นิ้ว | AB9XLQ 2G509 E212FS1 / 4 "เท้าเหยียบ / สปริง26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว2"10 9 / 32 "฿15,318
คู่มือวาล์ว ARO E212HM 1/4 นิ้ว | AB9XLR 2G511 E212HM1 / 4 "ปุ่ม / คู่มือ26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.75 "5-15 / 32 "฿10,573
ARO E212HS วาล์ว Manual 1/4 In | In AB9XLT 2G513 E212HS1 / 4 "ปุ่ม / สปริง26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1.75 "6.5 "฿11,626
ARO E212LS วาล์วแบบแมนนวล 1/4 นิ้ว | AB9XLV 2G517 E212LS1 / 4 "คันโยก / สปริง26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3.875 "6 7 / 32 "฿11,293
ARO E212 ™ Valve Manual 1/4 In | AB9XLW 2G521 E212TM1 / 4 "ตีนผี / คู่มือ26-10 องศาถึง 180 องศา F0.7150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4.625 "9 11 / 32 "฿13,765

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO M112LR วาล์วลมมือหมุน 1/4 นิ้ว 4 ทาง 2 ตำแหน่ง
฿13,618 / หน่วย