Aro M251rs | วาล์วนิวแมติก | 3nb15 ​​| Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO M251RS วาล์วนิวแมติก | AD2CXT 3NB15

ARO M251RS วาล์วลม

In Stock
รายการ: AD2CXT รุ่น: M251RSข้ามอ้างอิง: 3NB15
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
฿3,258 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศแบบแมนนวล
ตัวกระตุ้น / กลับลูกกลิ้ง / สปริง
ประเภทวาล์วอากาศ3 ทาง 2 ตำแหน่ง
วัสดุของตัวเครื่องอลูมิเนียม
CFM7
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.2
การเชื่อมต่อNPT
แม็กซ์ ความดัน150 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ปกติเปิด / ปิดตามปกติปิดให้บริการตามปกติ
ความสูงโดยรวม2.187 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.25 "
ความกว้างโดยรวม5 / 8 "
ขนาดท่อ1 / 8 "
ชั่วคราว พิสัย32 องศาถึง 160 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.09
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)12.7
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8481809050
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกว้างโดยรวมตัวกระตุ้น / กลับวัสดุของตัวเครื่องขนาดท่อชั่วคราว พิสัยCFMค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรการเชื่อมต่อราคา
ARO 461-2 Manual Air Valve ปุ่มปาล์ม 5/32 ท่อ | AB2KPD 1MLD8 461-22 13 / 32 "ปุ่ม / สปริงประกอบด้วย5 / 32 "-25 องศาถึง 200 องศา F7.50.2หลอด฿7,265
ARO 203-C วาล์วจำกัด 1/8 นิ้ว | AB9TVE 2F895 203-C11 / 16 "ลูกกลิ้งก้าน / สปริง-1 / 8 "32 องศาถึง 160 องศา F7.50.2NPT฿3,675
ARO 223-C วาล์วสลับ 1/8 นิ้ว | AB9TVH 2F905 223-C11 / 16 "สลับ / คู่มือ-1 / 8 "32 องศาถึง 160 องศา F7.50.2NPT฿4,251
ARO E252HS วาล์วแบบแมนนวล 1/4 นิ้ว | AB9XLY 2G529 E252HS1.75 "ปุ่ม / สปริง-1 / 4 "-10 องศาถึง 180 องศา F260.7NPT฿12,749
ARO E252LM วาล์วแบบแมนนวล 1/4 In | AB9XLZ 2G531 E252LM1.75 "คันโยก / คู่มือ-1 / 4 "-10 องศาถึง 180 องศา F260.7NPT฿11,125
ARO M252HS-10 วาล์วนิวแมติก | AD2CWT 3NA87 M252HS-101 35 / 64 "ปุ่ม / สปริงอลูมิเนียม1 / 4 "32 องศาถึง 160 องศา F260.7NPT฿5,176
ARO M252HS-15 วาล์วนิวแมติก | AD2CWU 3NA88 M252HS-151 35 / 64 "ปุ่ม / สปริงพร้อม Detentอลูมิเนียม1 / 4 "32 องศาถึง 160 องศา F260.7NPT฿4,558

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO M251RS วาล์วลม
฿3,258 / หน่วย