Aro M252ps | ไพลอตแอร์วาล์ว 3 ทาง 2 Pos 1/4 Npt | 4ytf1 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO M252PS วาล์วอากาศนักบิน 3 ทาง 2 ตำแหน่ง 1/4 Npt | AE2NZW 4YTF1

ARO M252PS ไพล็อตแอร์วาล์ว 3 ทาง 2 Pos 1/4 Npt

In Stock
รายการ: AE2NZW รุ่น: M252PSข้ามอ้างอิง: 4YTF1
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
฿7,000 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วควบคุมอากาศนักบิน
ตัวกระตุ้น / กลับนักบินระยะไกล / สปริง
CFM26
Cv0.7
ความสูง1.37 "
ความยาว4.57 "
สูงสุด ปฏิบัติการ PSI140
สูงสุด อุณหภูมิ ช่วง (F)เพื่อ 15 122
พอร์ต NPT1/4 นิ้ว
จำนวนตำแหน่ง2
จำนวนวิธี3
ขนาดพอร์ตนำร่อง NPT (นิ้ว)1/8
ความดันนักบิน45
ขนาดพอร์ต1/4 สพท
ชนิดภาพเขียนในบรรทัด
ใช้การใช้งานทั่วไปเกี่ยวกับนิวเมติกส์
ความกว้าง1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)7.11
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.81
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นCFMความสูงความยาวขนาดพอร์ตความกว้างราคา
ARO M253PS Pilot Air Valve 3 ทาง 2 ตำแหน่ง 3/8 Npt | AE2NZX 4YTF2 เอ็ม253พีเอส611.81 "5.66 "3/8 สพท1.2 "฿10,425
ARO M254PS Pilot Air Valve 3 ทาง 2 ตำแหน่ง 1/2 Npt | AE2NZY 4YTF3 เอ็ม254พีเอส1501.97 "7.51 "1/2 สพท1.4 "฿17,221
ARO A222PD วาล์วควบคุมอากาศนำร่อง นักบิน/นักบิน ขนาดพอร์ตวาล์ว 1/4 นิ้ว สูงสุด 68 cfm CFM - วาล์ว | CN8VVR 2F987 เอ222พีดี-----฿6,307
ARO A211PD วาล์วควบคุมอากาศนำร่อง นักบิน/นักบิน ขนาดพอร์ตวาล์ว 1/8 นิ้ว สูงสุด 30 cfm CFM - วาล์ว | CN8VVT 2F955 เอ211พีดี-----฿6,018
ARO A249PD วาล์วควบคุมอากาศนำร่อง นักบิน/นักบิน ขนาดพอร์ตวาล์ว 1/8 นิ้ว สูงสุด 39 cfm CFM - วาล์ว | CN8VVU 2G431 เอ249พีดี-----฿6,315
ARO A213PD วาล์วควบคุมอากาศนำร่อง นักบิน/นักบิน ขนาดพอร์ตวาล์ว 3/8 นิ้ว สูงสุด 61 cfm CFM - วาล์ว | CN8VVV 4KB32 เอ213พีดี-----฿8,671
ARO A222PS วาล์วควบคุมอากาศไพล็อต ไพล็อต/สปริง ขนาดพอร์ตวาล์ว 1/4 นิ้ว | CN8VVW 2F989 A222PS-----฿6,676

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO M252PS ไพล็อตแอร์วาล์ว 3 ทาง 2 Pos 1/4 Npt
฿7,000 / หน่วย