Aro M813sd-012-d | โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 18mm 12vdc | 4tr82 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO M813SD-012-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 18 มม. 12vdc | AD9NDK 4TR82

ARO M813SD-012-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 18มม. 12vdc

In Stock
รายการ: AD9NDK รุ่น: M813SD-012-Dข้ามอ้างอิง: 4TR82
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
฿13,185 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ
ตัวกระตุ้น / กลับโซลินอยด์ / โซลินอยด์
ประเภทวาล์วอากาศ4 ทาง 3 ตำแหน่ง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย0 องศาถึง 122 องศา F
รูปแบบตัวพอร์ตร่างกาย
ตำแหน่งกลางปิด
CFM21
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.5
การเชื่อมต่อไฟฟ้าขั้วต่อ DIN
การจำแนกประเภท NEMANEMA 4
ความสูงโดยรวม1"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6.25 "
ความกว้างโดยรวม1"
เอาชนะไม่ล็อค
ขนาดท่อ1 / 8 "
การใช้พลังงาน1.9W
ช่วงความดัน0 ถึง 115 psi
เทคโนโลยีการขยับโซลินอยด์ / นักบิน
UPC094700419057
แรงดันไฟฟ้าVDC 12

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)18.29
ความยาวเรือ (ซม.)4.83
ความกว้างของเรือ (ซม.)3.05
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการใช้พลังงานอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยCFMช่วงความดันแรงดันไฟฟ้าค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ARO A312SD-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AB9XKV 2G451 A312SD-120-A-0 องศาถึง 180 องศา F5050 ถึง 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "฿18,210
ARO A712SD-000-N โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 4 ทาง | AB9XLD 2G465 A712SD-000-น-0 องศาถึง 180 องศา F5050 ถึง 150 psiไม่มีขดลวด1.653.25 "2 15 / 16 "฿13,817
ARO A712SD-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 1/4 นิ้ว 120vac | AB9XLG 2G469 A712SD-120-A-0 องศาถึง 180 องศา F5050 ถึง 150 psi120 VAC1.43.25 "3 31 / 32 "฿18,548
ARO M813SD-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 18 มม. 24vdc | AD9NDL 4TR83 M813SD-024-D2W0 องศาถึง 122 องศา F210 ถึง 115 psiVDC 240.51"6.25 "฿14,023
ARO M813SD-120-A โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 18 มม. 120vac | AD9NDM 4TR84 M813SD-120-A-0 องศาถึง 122 องศา F210 ถึง 115 psi120 VAC0.51"6.25 "฿14,570
ARO M817SD-012-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 18 มม. 12vdc | AD9NDN 4TR85 M817SD-012-D1.9W0 องศาถึง 122 องศา F210 ถึง 115 psiVDC 120.51"6.25 "฿16,161
ARO M817SD-024-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมอากาศ 18 มม. 24vdc | AD9NDP 4TR86 M817SD-024-D2W0 องศาถึง 122 องศา F210 ถึง 115 psiVDC 240.51"6.25 "฿16,104

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO M813SD-012-D โซลินอยด์วาล์วควบคุมลม 18มม. 12vdc
฿13,185 / หน่วย