Aro Pd01e-hds-daa-a | ปั๊มไดอะแฟรม อโลหะ 1/4 นิ้ว | 19ru83 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO PD01E-HDS-DAA-A ปั๊มไดอะแฟรมอโลหะ 1/4 นิ้ว | AF6JNX 19RU83

ARO PD01E-HDS-DAA-A ปั๊มไดอะแฟรม อโลหะ 1/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF6JNX รุ่น: PD01E-HDS-DAA-Aอ้างอิงข้าม: 19RU83
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
฿31,836 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นปั๊มไดอะแฟรมคู่
ขนาดช่องอากาศ1/4 "FNPT
วัสดุลูกบอลแซนโทพรีน (R)
วัสดุของตัวเครื่องโพลีโพรพีลีนที่ต่อสายดิน
ตรวจสอบวัสดุที่นั่งอะซีตัล
รูปแบบการเชื่อมต่อNPT
วัสดุไดอะแฟรมแซนโทพรีน (R)
ความสูง6 51 / 64 "
ขนาดขาเข้า / ทางออก1 / 4 "
ความยาว7 13 / 64 "
การเชื่อมต่อ Manifoldเดียว
สูงสุด Dia. ของแข็ง1 / 16 "
สูงสุด Flow GPM5.3
แม็กซ์ แรงดันใช้งาน125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว225 องศา F
ประเภทการดำเนินงานดำเนินการทางอากาศ
Self-Priming แห้ง15 ฟุต
Self-Priming เปียก31.7 ฟุต
ประเภทวาล์วลูกบอล
ความกว้าง4 39 / 64 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.8
ความสูงของเรือ (ซม.)18.54
ความยาวเรือ (ซม.)19.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
รหัส HS8413500050

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด Dia. ของแข็งวัสดุลูกบอลวัสดุของตัวเครื่องแม็กซ์ ไหลแม็กซ์ แรงดันใช้งานแม็กซ์ ชั่วคราวประเภทวาล์วความกว้างราคา
ARO PD01P-HPS-PTT-A ปั๊มไดอะแฟรมคู่อโลหะ (PTFE), 5.3 GPM, 125 PSI | AA8RXX 19RU81 PD01P-HPS-ปตท.-A1 / 16 "PTFEโพรพิลีน5.3 กรัมต่อนาที125 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว225 องศา Fลูกบอล4 39 / 64 "฿37,264
ARO 650717-C ไดอะแฟรมปั๊มอากาศอลูมิเนียม | AD2GAF 3P785 650717-C1 / 8 "อะซีตัลอลูมิเนียม29 กรัมต่อนาที50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว180 องศา Fลูกบอล9.5 "฿108,714
ARO PF20A-AAS-SAA-B ไดอะแฟรมปั๊มลมอลูมิเนียม | AD9FRC 4RN43 PF20A-AAS-สมาคมนักวิเคราะห์หลักทรัพย์-B2"แซนโทพรีน (R)อลูมิเนียม160 GPM120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 องศา Fแผ่นพับ21.62 "฿247,186
ARO PD03P-APS-0JC ไดอะแฟรมปั๊มลมทำงาน 3/8 นิ้ว Npt | AE8AGU 6CCJ9 PD03P-APS-0JC1 / 16 "ไนไตรโพรพิลีน8.7 กรัมต่อนาที100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา Fลูกบอล5 11 / 16 "฿32,096
ARO PD03P-APS-0LT ไดอะแฟรมปั๊มลมทำงาน 3/8 นิ้ว Npt | AE8AGV 6CCK0 PD03P-APS-0LT1 / 16 "ไวตัน (R)โพรพิลีน8.7 กรัมต่อนาที100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา Fลูกบอล5 11 / 16 "฿41,117
ARO PD03P-APS-0NA ปั๊มไดอะแฟรมอากาศทำงาน 3/8 นิ้ว Npt | AE8AGW 6CCK1 PD03P-APS-0NA1 / 16 "Neopreneโพรพิลีน8.7 กรัมต่อนาที100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว150 องศา Fลูกบอล5 11 / 16 "฿32,333
ARO PW10A-AAP-AAA ปั๊มไดอะแฟรม ขนาดทางเข้า/ออก 1-1/4 นิ้ว ขนาดช่องลม FNPT 1/2 นิ้ว 120 Psi | AE8AGX 6CCK2 PW10A-AAP-AAA1 / 8 "แซนโทพรีน (R)อลูมิเนียม60 GPM120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว200 องศา Fลูกบอล14 "฿104,777

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO PD01E-HDS-DAA-A ปั๊มไดอะแฟรม อโลหะ 1/4 นิ้ว
฿31,836 / หน่วย