Aro Pr4055-300 | ตัวปรับลมพรีซิชั่น 3/4 นิ้ว Npt | 3na86 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ARO PR4055-300 Precision Air Regulator 3/4 นิ้ว NPT | AD2CWR 3NA86

ARO PR4055-300 หัวปรับลมแม่นยำ 3/4 นิ้ว NPT

In Stock
รายการ: AD2CWR รุ่น: PR4055-300อ้างอิงข้าม: 3NA86
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
฿33,796 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมอากาศที่แม่นยำ
ลูกบิดปรับStandard
ระยะการปรับ0 ถึง 30 psi
วัสดุของตัวเครื่องสังกะสีหล่อ
พอร์ตเกจ3 / 4 "NPT
แม็กซ์ ไหล200 cfm
แม็กซ์ ความดัน400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว150 องศา F
ความสูงโดยรวม7.25 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.63 "
ความกว้างโดยรวม3.63 "
ขนาดท่อ3 / 4 "NPT
UPC645220916191
การออกแบบวาล์วสมดุลย์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)22.86
ความยาวเรือ (ซม.)22.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.7
รหัส HS8481200080
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าTW

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นระยะการปรับขนาดท่อราคา
ARO PR4044-200 Precision Air Regulator 1/2 นิ้ว NPT | AD2CWQ 3NA83 PR4044-2000 ถึง 60 psi1 / 2 "NPT฿33,898
ARO PR4021-200 เครื่องปรับลมอัดอากาศที่แม่นยำ, สังกะสีหล่อ, NPT 1/4 นิ้ว, 14 cfm, 2 ถึง 60 psi | CJ3AZM 3NA77 PR4021-200--฿14,912
RFQ
ARO PR4033-200 เครื่องปรับลมอัดที่แม่นยำ, สังกะสีหล่อ, NPT 3/8 นิ้ว, 200 cfm, 0 ถึง 60 psi | CJ3AZN 3NA81 PR4033-200--฿31,834
RFQ
ARO PR4044-300 เครื่องปรับลมอัดที่แม่นยำ, สังกะสีหล่อ, NPT 1/2 นิ้ว, 200 cfm, 0 ถึง 30 psi | CJ3AZP3NA84 PR4044-300--฿34,373
RFQ
ARO PR4033-300 เครื่องปรับลมอัดที่แม่นยำ, สังกะสีหล่อ, NPT 3/8 นิ้ว, 200 cfm, 0 ถึง 30 psi | CJ3AZQ3NA82 PR4033-300--฿34,995
RFQ
ARO PR4055-200 เครื่องปรับลมอัดที่แม่นยำ, สังกะสีหล่อ, NPT 3/4 นิ้ว, 200 cfm, 0 ถึง 60 psi | CJ3AZR 3NA85 PR4055-200--฿34,136
RFQ
ARO PR4031-200 ตัวปรับลมอัดอากาศที่แม่นยำ, สังกะสีหล่อ, NPT 3/8 นิ้ว, 14 cfm, 2 ถึง 60 psi | CJ3AZT 3NA79 PR4031-200--฿16,223
RFQ

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ARO PR4055-300 หัวปรับลมแม่นยำ 3/4 นิ้ว NPT
฿33,796 / หน่วย