Asco ตัวเลข 238810-032-d* | โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120/110v 60/50 10.1w | 1akj6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 238810-032-D* โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120/110v 60/50 10.1w | AA8WBW 1AKJ6

ASCO VALVES 238810-032-D* โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120/110v 60/50 10.1w

In Stock
รายการ: AA8WBW รุ่น: 238810-032-D*อ้างไขว้: 1AKJ6
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
฿21,635 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วคอยล์
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz50/60
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.4
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.59
รหัส HS8481909085
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นตู้ม้วนชั้นฉนวนคอยล์Hzคะแนน NEMAแรงดันไฟฟ้าวัตต์ราคา
ASCO VALVES 099257-005-D* โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120v 60 Hz 20w | AA8WBV 1AKJ5 099257-005-D *วัตถุประสงค์ทั่วไปไม่มีกล่องแยกF601120 VAC20฿18,885
ASCO VALVES 238210-032-D* โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120/110vac 60/50 Hz | AA8WBY 1AKJ8 238210-032-D *Watertight ไม่มีกล่องแยกF50/601, 2, 3, 3S, 4, 4X110 / 120 VAC6.1/8.1฿9,218

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 238810-032-D* โซลินอยด์วาล์วคอยล์ 120/110v 60/50 10.1w
฿21,635 / หน่วย