Asco ตัวเลข 8210p094 | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 100-240v | 1ala8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8210P094 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8

ASCO VALVES 8210P094 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 100-240v

In Stock
รายการ: AA8WJR รุ่น: 8210P094ข้ามอ้างอิง: 1ALA8
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
฿12,648 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3.25 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.00
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 8 "
ความสูงโดยรวม3 13 / 16 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ความกว้างโดยรวม2 5 / 16 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า100 ถึง 240 VAC / DC
วัตต์2

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)21.84
ความยาวเรือ (ซม.)11.18
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.38
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

โซลินอยด์วาล์ว ASCO Numatics 8210P094 เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการควบคุมการไหลของของเหลว เช่น อากาศ น้ำ หรือก๊าซ ผ่านระบบ โซลินอยด์วาล์วนี้เหมาะสำหรับระบบอัตโนมัติและกระบวนการผลิต รวมถึงระบบนิวแมติก ระบบ HVAC และเครื่องจักรอุตสาหกรรม

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • โซลินอยด์วาล์วนี้ปกติจะปิด ซึ่งหมายความว่าวาล์วจะยังคงอยู่ในตำแหน่งปิดตามค่าเริ่มต้นและจะเปิดขึ้นเมื่อเปิดใช้งาน
  • มีโครงสร้างทองเหลืองเพื่อความทนทานและทนต่อการกัดกร่อน และสามารถทำงานภายในช่วงความถี่ 50 ถึง 60 Hz
  • โซลินอยด์วาล์วนี้มีซีล NBR ช่วยให้มั่นใจได้ถึงการปิดที่เชื่อถือได้และแน่นหนา และสามารถจัดการกับของเหลวที่อุณหภูมิสูงถึง 180 องศา F
  • มีระดับ IP 66 สำหรับการป้องกันฝุ่นและการฉีดน้ำแรงดันสูง
  • โซลินอยด์วาล์วนี้ได้รับการกำหนดค่าให้เป็นวาล์ว 2 ทาง / 2 ตำแหน่งสำหรับการใช้งานควบคุมการไหลเฉพาะ

อุปกรณ์เสริมที่เข้ากันได้:

  • ASCO 322670 ชุดสร้างใหม่: ได้รับการออกแบบมาเพื่อจัดหาส่วนประกอบทดแทนและซีลที่จำเป็นสำหรับการรักษาและฟื้นฟูการทำงานของชุดวาล์ว เพื่อให้มั่นใจว่าการทำงานของระบบนิวแมติกส์เชื่อถือได้

คำถามที่พบบ่อย:

ถาม วาล์วนี้สามารถจัดการกับของเหลวประเภทใดได้บ้าง?

A. โซลินอยด์วาล์ว ASCO 8210P094 นี้เหมาะสำหรับของเหลว รวมถึงก๊าซและของเหลว

ถาม: ปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกโซลินอยด์วาล์ว ASCO นี้คืออะไร

A. ปัจจัยหลัก ได้แก่ ความเข้ากันได้ของของไหล อัตราแรงดัน ขนาดพอร์ต ความต้องการแรงดันไฟฟ้า ช่วงอุณหภูมิ ประเภทของวาล์ว เวลาตอบสนอง สภาพแวดล้อม ตัวเลือกการติดตั้ง และอัตราการไหล

ถาม ฉันจะติดตั้งโซลินอยด์วาล์วนี้ได้อย่างไร

A.

  • จัดลำดับความสำคัญด้านความปลอดภัยโดยการตัดการเชื่อมต่อแหล่งจ่ายไฟและลดแรงดันระบบก่อนการติดตั้ง
  • เลือกสถานที่ที่เหมาะสมโดยคำนึงถึงการเข้าถึงและปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม
  • เตรียมท่อให้ตรงกับขนาดพอร์ตและการกำหนดค่าของวาล์ว
  • ใช้น้ำยาซีลเกลียวกับเกลียวท่อเพื่อการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยและไม่มีรอยรั่ว
  • วางตำแหน่งวาล์วให้ถูกต้องตามทิศทางการไหลของระบบ
  • ติดตั้งวาล์วอย่างแน่นหนาโดยใช้ขายึดหรือหน้าแปลนที่เหมาะสม ตามคำแนะนำของผู้ผลิต
  • เชื่อมต่อสายไฟฟ้าเข้ากับขั้วต่อคอยล์โซลินอยด์ เพื่อให้มั่นใจว่าแรงดันไฟฟ้าและขั้วตรงตามข้อกำหนด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภาพบรรยากาศท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานคะแนน NEMAOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ASCO VALVES 8210P093 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/8 นิ้ว Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093อากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ3.25 "3.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "฿12,648
ASCO VALVES 8210P095 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095อากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ3.437 "5.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "฿13,321
ASCO VALVES 8210P004 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 100-240v ทองเหลือง | AA8WKA 1ALB7 8210P004อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ3.437 "13.005 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "฿18,907
ASCO VALVES 8210P100 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 2 นิ้ว Nc 100-240v ทองเหลือง | AA8WKC 1ALB9 8210P100อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ4.75 "43.005 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"฿49,057
ASCO VALVES 8210G022 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1-1/2 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง | AD7HGT 4EKN4 8210G022อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ4.187 "22.505 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"฿28,463
ASCO VALVES 8210G054V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง | AD7HGY 4EKP4 8210G054 โวลต์อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ4-1 / 3 "13.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "฿28,015
ASCO VALVES 8210G004V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง | AD7HHA 4EKP6 8210G004 โวลต์อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ4"13.005 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "4 13 / 16 "฿23,259

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8210P094 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 100-240v
฿12,648 / หน่วย