แอสโก้ นูเมติกส์ 8220g406 | S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | 4nwz5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8220G406 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD9AFP 4NWZ5

ASCO VALVES 8220G406 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD9AFP รุ่น: 8220G406ข้ามอ้างอิง: 4NWZ5
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
฿14,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วไอน้ำและน้ำร้อน
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย140 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3-17 / 32 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4.7
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล อบไอน้ำ353 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1 / 2 "
ความสูงโดยรวม4 3 / 32 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.875 "
ความกว้างโดยรวม2.25 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า120 / 110 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.02
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)10.67
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

รายละเอียดสินค้า:

  • สูงสุด อุณหภูมิของไหล น้ำร้อน (210 องศา F)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนน NEMAอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยท่อผ่าศูนย์ขนาดOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
ASCO VALVES EF8220G025 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD7HRB 4EMC9 EF8220G0253, 7, 9125 องศา F4.187 "1"5 13 / 16 "3.75 "3 9 / 64 "1"฿44,052
ASCO VALVES 8220G095 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 3/4 นิ้วไม่มีทองเหลือง | AD7HRG 4EME4 8220G0951, 2, 3, 3S, 4, 4X125 องศา F4.5 "3 / 4 "5 5 / 16 "2 25 / 32 "3.38 "3 / 4 "฿28,767
ASCO VALVES 8220G401 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD9AFK 4NWZ1 8220G4011, 2, 3, 3S, 4, 4X125 องศา F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "3 / 8 "฿10,834
ASCO VALVES 8220G403 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD9AFL 4NWZ2 8220G4031, 2, 3, 3S, 4, 4X140 องศา F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "฿14,500
ASCO VALVES 8220G402 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 3/8 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD9AFM 4NWZ3 8220G4021, 2, 3, 3S, 4, 4X125 องศา F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "3 / 8 "฿18,656
ASCO VALVES 8220G404 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD9AFN 4NWZ4 8220G4041, 2, 3, 3S, 4, 4X125 องศา F3-13 / 32 "1 / 2 "3 15 / 16 "2.875 "2.25 "1 / 2 "฿10,834
ASCO VALVES 8220G405 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง | AD9AFQ 4NWZ6 8220G4051, 2, 3, 3S, 4, 4X125 องศา F3-17 / 32 "1 / 2 "4 3 / 32 "2.875 "2.25 "1 / 2 "฿18,656

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8220G406 S Hw โซลินอยด์วาล์ว 1/2 นิ้ว Nc ทองเหลือง
฿14,391 / หน่วย