แอสโก้ นูเมติกส์ 8320g200 | โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120/110v SS | 4elf8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES 8320G200 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120/110v Ss | AD7HLX 4ELF8

ASCO VALVES 8320G200 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120/110v Ss

In Stock
รายการ: AD7HLX รุ่น: 8320G200อ้างอิงข้าม: 4ELF8
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
฿11,959 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ท่อผ่าศูนย์ขนาด2-13 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.12
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล200 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia3 / 32 "
ความสูงโดยรวม3.75 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3"
ความกว้างโดยรวม2"
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วสากล
การออกแบบวาล์ว3 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์17.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.34
ความสูงของเรือ (ซม.)5.59
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.62
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภาพบรรยากาศท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานคะแนน NEMAOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ASCO VALVES 8210P087 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 100-240v Ss | AA8WJU 1ALB1 8210P087อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ3.437 "4.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "฿40,427
ASCO VALVES 8210P088 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 100-240v Ss | AA8WJY 1ALB5 8210P088อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ3.437 "4.500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "4.187 "2 13 / 16 "฿40,966
ASCO VALVES EF8210G030 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้วไม่มี 120/110v Ss | AD7HJW 4EKZ2 EF8210G030อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ3-15 / 16 "3.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3, 4, 4X, 7, 95 / 8 "3 15 / 16 "3"฿63,212
ASCO VALVES SC8256B046V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว Nc 120/110v Ss | AD7HKE 4ELA3 SC8256B046Vอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ1-13 / 16 "0.190 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4, 4X7 / 64 "2"1 13 / 16 "฿3,896
ASCO VALVES U8256B046V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว Nc 120/110v Ss | AD7HKK 4ELA8 U8256B046Vอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ2"0.190 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4, 4X7 / 64 "2.25 "1.625 "฿3,896
ASCO VALVES U8256A104E โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว Nc 120/110v Ss | AD7HKL 4ELA9 U8256A104Eอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ2"0.170 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4, 4X7 / 64 "2.25 "1.875 "฿4,275
ASCO VALVES EF8320G200 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว Universal 120v | AD7HLF 4ELD9 EF8320G200อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ2.75 "0.120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3, 3S, 4, 4X, 6, 6P, 7, 93 / 32 "3.75 "3"฿17,074

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES 8320G200 โซลินอยด์วาล์ว 3/2 1/4 นิ้ว 120/110v Ss
฿11,959 / หน่วย