Asco ตัวเลข Ht8210g004 | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง | 4ele9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES HT8210G004 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง | AD7HLP 4ELE9

ASCO VALVES HT8210G004 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง

In Stock
รายการ: AD7HLP รุ่น: HT8210G004ข้ามอ้างอิง: 4ELE9
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
฿19,110 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
ท่อผ่าศูนย์ขนาด4"
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร13.00
ตู้ม้วนกล่องแยกน้ำ
ชั้นฉนวนคอยล์H
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "Conduit w / 18" Leads
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1"
ความสูงโดยรวม5.625 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3.75 "
ความกว้างโดยรวม3 1 / 3 "
ขนาดท่อ1"
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์6.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.95
ความสูงของเรือ (ซม.)14.99
ความยาวเรือ (ซม.)20.07
ความกว้างของเรือ (ซม.)14.48
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นภาพบรรยากาศท่อผ่าศูนย์ขนาดค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตรนาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งานคะแนน NEMAOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
ASCO VALVES 8210P093 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/8 นิ้ว Nc 100-240v | AA8WJP 1ALA6 8210P093อากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ3.25 "3.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "฿12,594
ASCO VALVES 8210P094 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/2 นิ้ว Nc 100-240v | AA8WJR 1ALA8 8210P094อากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ3.25 "4.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X5 / 8 "3 13 / 16 "2.75 "฿12,603
ASCO VALVES 8210P095 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว Nc 100-240v | AA8WJW 1ALB3 8210P095อากาศ / ก๊าซเฉื่อยและน้ำ3.437 "5.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X3 / 4 "4.187 "2 13 / 16 "฿13,296
ASCO VALVES 8210P004 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 100-240v ทองเหลือง | AA8WKA 1ALB7 8210P004อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ3.437 "13.005 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.625 "3 5 / 16 "฿19,068
ASCO VALVES 8210P100 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 2 นิ้ว Nc 100-240v ทองเหลือง | AA8WKC 1ALB9 8210P100อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ4.75 "43.005 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.75 "7.5 "5"฿52,405
ASCO VALVES 8210G022 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1-1/2 นิ้ว Nc 24v ทองเหลือง | AD7HGT 4EKN4 8210G022อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ4.187 "22.505 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1.25 "5.625 "4"฿29,853
ASCO VALVES 8210G054V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง | AD7HGY 4EKP4 8210G054 โวลต์อากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ4-1 / 3 "13.000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1, 2, 3, 3S, 4, 4X1"5.125 "3.75 "฿28,863

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES HT8210G004 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1 นิ้ว Nc 120/110v ทองเหลือง
฿19,110 / หน่วย