Asco ตัวเลข Sc8210g034 | เชื้อเพลิงโซลินอยด์แก๊ส No 1/2in. 4 ประวัติ | 4elh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES SC8210G034 โซลินอยด์แก๊สโซลีนอยด์ No 1/2in. 4 ประวัติ | AD7HME 4ELH7

ASCO VALVES SC8210G034 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง No 1/2in. 4 Cv

In Stock
รายการ: AD7HME รุ่น: SC8210G034อ้างอิงข้าม: 4ELH7
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
฿17,705 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง
อุณหภูมิแวดล้อม พิสัย32 องศาถึง 125 องศา F
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
บีทูเอช188,000
ท่อผ่าศูนย์ขนาด3-51 / 64 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร4
ตู้ม้วนอุณหภูมิสูงไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าDIN
Hz50/60
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia5 / 8 "
ความสูงโดยรวม4 9 / 64 "
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ3 49 / 64 "
ความกว้างโดยรวม2 19 / 64 "
ขนาดท่อ1 / 2 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปกติเปิด
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์10.1

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.01
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.92
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าMX

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสูงสุด อุณหภูมิของไหลอุณหภูมิแวดล้อม พิสัยบีทูเอชOrifice Diaความสูงโดยรวม¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁความกว้างโดยรวมขนาดท่อราคา
ASCO VALVES 8210G035V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 3/4 นิ้ว No 120/110v | AD7HJX 4EKZ3 8210G035 โวลต์180 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F295,0003 / 4 "4.625 "3.5 "2 5 / 16 "3 / 4 "฿19,563
ASCO VALVES U8256A091V โซลินอยด์แก๊สน้ำมันเชื้อเพลิง Nc 1/8in. 0.16 ซีวี | AD7HKH 4ELA6 U8256A091V180 องศา F-22 องศาถึง 140 องศา F90007 / 64 "2 3 / 32 "1.75 "1"1 / 8 "฿4,000
ASCO VALVES SC8210G035 โซลินอยด์แก๊สโซลีนอยด์ No 3/4in. 5 ประวัติ | AD7HMF 4ELJ1 SC8210G035180 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F295,0003 / 4 "4 41 / 64 "4 5 / 16 "2 19 / 64 "3 / 4 "฿18,076
ASCO VALVES 8030G069 โซลินอยด์แก๊สโซลินอย Nc 1/2in. 2.8 Cv ทองเหลือง | AD7HRA 4EMC7 8030G069125 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F151,0007 / 16 "4 21 / 64 "2 9 / 32 "1 61 / 64 "1 / 2 "฿13,123
ASCO VALVES 8210G075 โซลินอยด์แก๊สโซลินอย Nc 1/2in. 3.6 Cv ทองเหลือง | AE8LXL 6DYN4 8210G075125 องศา F32 องศาถึง 125 องศา F281,0005 / 8 "3 15 / 16 "3 27 / 64 "2 9 / 32 "1 / 2 "฿14,115

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES SC8210G034 โซลินอยด์แก๊สเชื้อเพลิง No 1/2in. 4 Cv
฿17,705 / หน่วย