Asco Numatics U8256a014v | Solenoid Valve 2/2 1/8 Inch Nc 240v Ss | 4ela5 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES U8256A014V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 240V SS | AD7HKG 4ELA5

ASCO VALVES U8256A014V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 240V SS

In Stock
รายการ: AD7HKG รุ่น: U8256A014Vอ้างอิงข้าม: 4ELA5
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
฿3,755 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นวาล์วโซลินอย
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กกล้าไร้สนิม
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1-13 / 16 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.08
ตู้ม้วนเปิดเฟรม
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้า18 "ลูกค้าเป้าหมาย
Hz60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล180 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อยน้ำมันเบาและน้ำ
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4, 4X
Orifice Dia1 / 16 "
ความสูงโดยรวม2"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1 13 / 16 "
ความกว้างโดยรวม1"
ขนาดท่อ1 / 8 "
วัสดุซีลFKM
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า240 VAC
วัตต์6.3

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.79
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นHzแรงดันไฟฟ้าราคา
ASCO VALVES U8256A014V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 120/110V SS | AD7HKF 4ELA4 U8256A014V50/60110 / 120 VAC฿3,896

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES U8256A014V โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/8 นิ้ว NC 240V SS
฿3,755 / หน่วย