PARKER อะแดปเตอร์ลดขนาด สแตนเลส 316
สไตล์ | รุ่น | ประเภทการเชื่อมต่อ | ขนาด Hex | แม็กซ์ ความดัน | สูงสุด แรงดันไอน้ำ | ภายนอก Dia. | ขนาดท่อ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 12-8 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 1.375 " | 4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 3 / 4 "x 1 / 2" | ฿4,016 | |
A | 12-12 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 1.375 " | 4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 3 / 4 " | ฿5,740 | |
A | 4-2 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 3 / 4 " | 6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 1 / 4 "x 1 / 8" | ฿1,177 | |
A | 6-4 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 7 / 8 " | 5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 3 / 8 "x 1 / 4" | ฿1,450 | |
A | 8-4 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 1.125 " | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 1 / 2 "x 1 / 4" | ฿1,916 | |
A | 12-4 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 1.375 " | 4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 3 / 4 "x 1 / 4" | ฿5,012 | |
A | 12-6 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 1.375 " | 4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 3 / 4 "x 3 / 8" | ฿5,000 | |
A | 6-2 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 7 / 8 " | 5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 3 / 8 "x 1 / 8" | ฿1,583 | |
A | 8-2 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 1.125 " | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 1 / 2 "x 1 / 8" | ฿2,320 | |
A | 8-6 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 1.125 " | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | - | - | 1 / 2 "x 3 / 8" | ฿2,077 | |
A | 2-1 รา-เอส | FNPT x MNPPT | 5 / 8 " | 6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 8 " | 1 / 8 "x 1 / 16" | ฿1,092 | |
A | 4-4K RA-SS | MNPT x หญิง BSPT | 3 / 4 " | 6200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 6200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 4 " | 1 / 4 " | ฿1,791 | |
A | 6-6 รา-เอส | MNPT x FNPT | 7 / 8 " | 5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 3 / 8 " | 3 / 8 "x 3 / 8" | ฿1,768 | |
A | 8-8 รา-เอส | MNPT x FNPT | 1.125 " | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | 1 / 2 " | 1 / 2 "x 1 / 2" | ฿2,706 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- Power Stakes และ Remote Controlled Outlets
- เครื่องแยกน้ำสุญญากาศ
- ผู้นำเสนอ Rivet
- หมวกกันฝน
- ผู้ให้บริการกลอง
- เครื่องมือเกี่ยวกับลม
- การกรองด้วยระบบไฮดรอลิก
- การทดสอบการเผาไหม้
- การทดสอบโดยรวม
- ระบบระบายอากาศและอุปกรณ์เสริมท่อ
- APPROVED VENDOR ครอส FNPT ทองเหลืองแดง
- PROTO ชุดกุญแจ Hex หุ้มฉนวนเหล็ก
- APPROVED VENDOR เครื่องเล่นแผ่นเสียงแบบตั้งโต๊ะ
- DAYTON โครงยึด, ตัวยึดพื้นผิว
- APPROVED VENDOR ท่อ Uhmw 2 1/2 นิ้ว
- MULTIFAN ตัวควบคุมขั้นตอนเดียว
- ANVIL วาล์วปรับสมดุลวงจร
- POWERMATIC ข้อต่อเกลียวหัว
- HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS เต้ารับล็อคกันน้ำ
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E17, ตัวลดความเร็วเฟืองตัวหนอนแบบลดขนาดเดี่ยวของ MSFS