Parker 8-8 Ra-ss | อแดปเตอร์ลดขนาด 1/2 นิ้ว X 1/2 นิ้ว 5200 Psi | 20za04 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 8-8 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 5200 Psi | AF7GWZ 20ZA04

PARKER 8-8 อะแดปเตอร์ลดขนาด RA-SS 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

In Stock
รายการ: AF7GWZ รุ่น: 8-8 RA-SSข้ามอ้างอิง: 20ZA04
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
฿2,706 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ชั้นข้อต่อท่อ
ประเภทการเชื่อมต่อMNPT x FNPT
ขนาด Hex1.125 "
แม็กซ์ ความดัน5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
สูงสุด แรงดันไอน้ำ5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
จำนวนหลุม1
ภายนอก Dia.1 / 2 "
ขนาดท่อ1 / 2 "x 1 / 2"
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.12
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)9.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.83
รหัส HS7307290000

รายละเอียดสินค้า:

  • ข้อต่อท่อเครื่องมือเหมาะสำหรับการไหลของของเหลวและก๊าซในเครื่องมือนิวเมติกและอุปกรณ์ไฮดรอลิกรวมถึงเครื่องมือวัดกระบวนการหรือระบบควบคุม
  • มีโครงสร้างสเตนเลสสตีลเพื่อทนต่อแรงกดดันได้ถึง 5200 PSI
  • เกลียวตัวผู้ NPT แบบรีดมีความแข็งแรงทนทานสูงและมั่นใจได้ว่าไม่มีการรั่วไหล
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI B31.3, B1.20.1 และ B31.1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
PARKER 12-4 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 1/4 นิ้ว | AA6PUY 14M044 12-4 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 4"฿5,012
PARKER 12-6 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 3/8 นิ้ว | AA6PUZ 14M045 12-6 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 3 / 8"฿5,000
PARKER 12-8 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว | AA6PVA 14M046 12-8 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 2"฿4,016
PARKER 12-12 RA-SS อะแดปเตอร์ลด 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVB 14M047 12-12 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "฿5,740
อะแดปเตอร์ลดขนาด PARKER 4-2 RA-SS โครงสร้าง 316 SS ขนาด Hex 3/4 นิ้ว | AA9HMP 1DFX8 4-2 รา-เอสFNPT x MNPPT3 / 4 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "x 1 / 8"฿1,177
PARKER 6-2 RA-SS ท่ออะแดปเตอร์ลด 3/8 x 1/8 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 รา-เอสFNPT x MNPPT7 / 8 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 8"฿1,583
PARKER 6-4 ท่ออะแดปเตอร์ลด RA-SS 3/8 x 1/4 นิ้ว | AA9HMR 1DFY1 6-4 รา-เอสFNPT x MNPPT7 / 8 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 4"฿1,450

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 8-8 อะแดปเตอร์ลดขนาด RA-SS 1/2 นิ้ว x 1/2 นิ้ว 5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
฿2,706 / หน่วย