Parker 12-8 Ra-ss | ข้อต่อลด 316 สแตนเลส 3/4 X 1/2 นิ้ว | 14m046 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

PARKER 12-8 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว | AA6PVA 14M046

PARKER 12-8 RA-SS ตัวปรับลด 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA6PVA รุ่น: 12-8 RA-SSอ้างอิงไขว้: 14M046
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
฿4,016 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
ขนาด Hex1.375 "
แม็กซ์ ความดัน4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ3 / 4 "x 1 / 2"
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)2.54
ความกว้างของเรือ (ซม.)2.54
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • เหมาะสำหรับใช้กับก๊าซธรรมชาติไอน้ำน้ำมันไฮดรอลิกน้ำและก๊าซแช่แข็งในงานก่อสร้างการขนส่งและการขนถ่ายวัสดุ
  • กลึงในระดับความทนทานที่เหมาะสมด้วยเกลียวรีดเพื่อความแข็งแรงที่สูงขึ้น
  • ตัวถังผลิตจากการตีขึ้นรูปเมล็ดพืชและแท่ง ASTM
  • มาในกล่องที่ปิดสนิทเพื่อความสะอาด
  • เป็นไปตามมาตรฐาน ANSI B31.1, ANSI B31.3 และ ANSI B1.20.1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
PARKER 12-4 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 1/4 นิ้ว | AA6PUY 14M044 12-4 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 4"฿5,012
PARKER 12-6 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 3/8 นิ้ว | AA6PUZ 14M045 12-6 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 3 / 8"฿5,000
PARKER 12-12 RA-SS อะแดปเตอร์ลด 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVB 14M047 12-12 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "฿5,740
อะแดปเตอร์ลดขนาด PARKER 4-2 RA-SS โครงสร้าง 316 SS ขนาด Hex 3/4 นิ้ว | AA9HMP 1DFX8 4-2 รา-เอสFNPT x MNPPT3 / 4 "6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 4 "x 1 / 8"฿1,177
PARKER 6-2 RA-SS ท่ออะแดปเตอร์ลด 3/8 x 1/8 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 รา-เอสFNPT x MNPPT7 / 8 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 8"฿1,583
PARKER 6-4 ท่ออะแดปเตอร์ลด RA-SS 3/8 x 1/4 นิ้ว | AA9HMR 1DFY1 6-4 รา-เอสFNPT x MNPPT7 / 8 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 4"฿1,450
PARKER 8-2 RA-SS ท่อลดอะแดปเตอร์ 1/2 x 1/8 นิ้ว | AA9HMT 1DFY2 8-2 รา-เอสFNPT x MNPPT1.125 "5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 2 "x 1 / 8"฿2,320

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 12-8 RA-SS ตัวปรับลด 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว
฿4,016 / หน่วย