Parker 4-2 Ra-ss ตัวแปลงลดความยาว 1.2 นิ้ว | 1dfx8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

อะแดปเตอร์ลดขนาด PARKER 4-2 RA-SS โครงสร้าง 316 SS ขนาด Hex 3/4 นิ้ว | AA9HMP 1DFX8

PARKER 4-2 อแดปเตอร์ลดขนาด RA-SS, โครงสร้าง 316 SS, ขนาดฐานสิบหก 3/4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AA9HMP รุ่น: 4-2 RA-SSการอ้างอิงโยง: 1DFX8
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
฿1,177 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นการลดอะแดปเตอร์
วัสดุของตัวเครื่องเหล็กสแตนเลส 316
ประเภทการเชื่อมต่อFNPT x MNPPT
ขนาด Hex3 / 4 "
แม็กซ์ ความดัน6600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดท่อ1 / 4 "x 1 / 8"
ชั่วคราว พิสัย-425 องศาถึง 1200 องศา F

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.04
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)10.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
รหัส HS7307290090
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • สร้างขึ้นเพื่อการเชื่อมต่อที่ปราศจากการรั่วไหลในเครื่องมือวัด การควบคุมกระบวนการ และการใช้งานระบบประปา
  • เกลียวตัวผู้รีดเพื่อเพิ่มความแข็งแรงและป้องกันเกลียวเพื่อป้องกันความเสียหาย
  • โครงสร้างสแตนเลส 316 ทนต่อการกัดกร่อนได้ดีกว่าสแตนเลส 304
  • กลึงจากสต็อคบาร์ของข้อต่อตรงและการตีขึ้นรูปสำหรับแท่นที ข้อศอก และกากบาท

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทการเชื่อมต่อขนาด Hexแม็กซ์ ความดันสูงสุด แรงดันไอน้ำภายนอก Dia.ขนาดท่อราคา
PARKER 12-4 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 1/4 นิ้ว | AA6PUY 14M044 12-4 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 4"฿5,012
PARKER 12-6 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 3/8 นิ้ว | AA6PUZ 14M045 12-6 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 3 / 8"฿5,000
PARKER 12-8 อะแดปเตอร์ลด RA-SS 316 สแตนเลส 3/4 x 1/2 นิ้ว | AA6PVA 14M046 12-8 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "x 1 / 2"฿4,016
PARKER 12-12 RA-SS อะแดปเตอร์ลด 316 สแตนเลส 3/4 นิ้ว | AA6PVB 14M047 12-12 รา-เอสFNPT x MNPPT1.375 "4300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 4 "฿5,740
PARKER 6-2 RA-SS ท่ออะแดปเตอร์ลด 3/8 x 1/8 นิ้ว Hex 7/8 | AA9HMQ 1DFX9 6-2 รา-เอสFNPT x MNPPT7 / 8 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 8"฿1,583
PARKER 6-4 ท่ออะแดปเตอร์ลด RA-SS 3/8 x 1/4 นิ้ว | AA9HMR 1DFY1 6-4 รา-เอสFNPT x MNPPT7 / 8 "5300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--3 / 8 "x 1 / 4"฿1,450
PARKER 8-2 RA-SS ท่อลดอะแดปเตอร์ 1/2 x 1/8 นิ้ว | AA9HMT 1DFY2 8-2 รา-เอสFNPT x MNPPT1.125 "5200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว--1 / 2 "x 1 / 8"฿2,320

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

PARKER 4-2 อแดปเตอร์ลดขนาด RA-SS, โครงสร้าง 316 SS, ขนาดฐานสิบหก 3/4 นิ้ว
฿1,177 / หน่วย