อุปกรณ์สายไฟ HUBBELL-KELLEMS เต้ารับแบบล็อคกันน้ำ
สไตล์ | รุ่น | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | สี | คะแนนปัจจุบัน | ความกว้าง | ขนาดสายไฟ | ความสูง | ความยาว | คะแนน NEMA | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL69W81 | 3 เฟส Y 120/208 VAC | สีเหลือง | 30 | 3.1 " | # 18 AWG ถึง # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L21-30R | ฿8,961 | RFQ
|
B | HBL67W09 | 3 เฟส Y 120/208 VAC | สีเหลือง | 20 | 3.1 " | # 18 AWG ถึง # 8 AWG | 3.46 " | 4.56 " | - | ฿10,147 | RFQ
|
C | HBL67W81 | 3 เฟส Y 120/208 VAC | สีเหลือง | 20 | 3.1 " | # 18 AWG ถึง # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L21-20R | ฿10,888 | RFQ
|
D | HBL67W82 | 3 เฟส Y 277/480 VAC | สีเหลือง | 20 | 3.1 " | # 18 AWG ถึง # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L22-20R | ฿11,611 | RFQ
|
E | HBL69W82 | 3 เฟส Y 277/480 VAC | สีเหลือง | 30 | 3.1 " | # 18 AWG ถึง # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L22-30R | ฿11,437 | RFQ
|
F | HBL69W83 | 3 เฟส Y 347/600 VAC | สีเหลือง | 30 | 3.1 " | # 18 AWG ถึง # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L23-30R | ฿11,205 | RFQ
|
G | HBL67W83 | 3 เฟส Y 347/600 VAC | สีเหลือง | 20 | 3.1 " | # 18 AWG ถึง # 8 AWG | 2.92 " | 4.56 " | L23-20R | ฿11,024 | RFQ
|
H | HBL6375S | 125 / 250 V | Black | 50 | 3.43 " | # 10 AWG ถึง # 6 AWG | 3.75 " | 3.8mm | - | ฿15,055 | RFQ
|
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ชุดมาตรวัด Manifold
- ความชื้น
- อุปกรณ์ตรวจจับก๊าซที่ติดไฟได้
- ท่อวัสดุ
- เคาน์เตอร์อาณานิคม
- เครื่องทำความร้อนแก๊สและอุปกรณ์เสริม
- เครื่องมือยึด
- เครื่องฉีดน้ำแรงดันและอุปกรณ์เสริม
- ยกฮาร์ดแวร์
- โซ่และเครื่องมือ
- CLASSIC BASEBOARDS Hydronic Baseboard Heater, สถาปัตยกรรม
- APPROVED VENDOR แคลมป์ Double Bolt
- GRAINGER ลดข้อศอก
- SPEARS VALVES CPVC กำหนดการ 80 ข้อต่อสหภาพ, ซ็อกเก็ต x Fipt พร้อมเม็ดมีดทองเหลืองและซีลโอริง EPDM
- OIL SAFE ชุดอัปเกรด QC ของรถเข็นกรองขั้นสูง
- EATON ฟิวส์ HCLS รุ่น Bussmann
- KIMBLE CHASE กระบอกสูบคลาส B พร้อมพวยกา
- HUMBOLDT เครื่องผสมยางมะตอย/คอนกรีต แบบเคลื่อนที่ได้
- HONEYWELL ถุงมือกันบาดเคลือบ CoreShield Microfoam Nitrile