จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W81 เต้ารับล็อคกันน้ำ 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | BD3MQM 49YK35

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W81 เต้ารับล็อคกันน้ำ 4 เสา 5 สาย 3 เฟส

In Stock
รายการ: BD3MQM รุ่น: HBL69W81อ้างไขว้: 49YK35

รับโดย อาจ 20, วันจันทร์
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
฿9,864 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเต้ารับล็อคแบบกันน้ำ
สีสีเหลือง
คะแนนปัจจุบัน30
ความสูง2.92 "
ความยาว4.56 "
คะแนน NEMAL21-30R
จำนวนเสา4
จำนวนสายไฟ5 สาย
คะแนนแรงดันไฟฟ้า3 เฟส Y 120/208 VAC
ความกว้าง3.1 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 8 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.31

รายละเอียดสินค้า:

  • พร้อมฝาครอบลิฟท์

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นคะแนนแรงดันไฟฟ้าสีคะแนนปัจจุบันความกว้างขนาดสายไฟความสูงความยาวคะแนน NEMAราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W82 เต้ารับล็อคกันน้ำ, L22-20R, 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | BD3PJJ 49YK40 HBL67W823 เฟส Y 277/480 VACสีเหลือง203.1 "# 18 AWG ถึง # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-20R฿11,611
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W83 เต้ารับล็อคกันน้ำ 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | BD3XVH 49YK36 HBL69W833 เฟส Y 347/600 VACสีเหลือง303.1 "# 18 AWG ถึง # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-30R฿11,205
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W82 เต้ารับล็อคกันน้ำ 30, L22-30R, 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | BD3YVK 49YK39 HBL69W823 เฟส Y 277/480 VACสีเหลือง303.1 "# 18 AWG ถึง # 8 AWG2.92 "4.56 "L22-30R฿11,437
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W09 เต้ารับล็อคกันน้ำ ไม่ใช่ NEMA 4 เสา 4 สาย 3 เฟส | BD4EEB 49YK38 HBL67W093 เฟส Y 120/208 VACสีเหลือง203.1 "# 18 AWG ถึง # 8 AWG3.46 "4.56 "-฿9,988
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W83 เต้ารับล็อคกันน้ำ 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | BD4HZE 49YK45 HBL67W833 เฟส Y 347/600 VACสีเหลือง203.1 "# 18 AWG ถึง # 8 AWG2.92 "4.56 "L23-20R฿11,350
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL67W81 เต้ารับล็อคกันน้ำ 4 เสา 5 สาย 3 เฟส | BD4KBQ 49YK37 HBL67W813 เฟส Y 120/208 VACสีเหลือง203.1 "# 18 AWG ถึง # 8 AWG2.92 "4.56 "L21-20R฿11,274
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL6375S เต้ารับล็อคกันน้ำ 50 ไม่ใช่ NEMA 2 เสา 4 สาย 1 เฟส | CE6TCN 24Y054 HBL6375S125 / 250 VBlack503.43 "# 10 AWG ถึง # 6 AWG3.75 "3.8mm-฿15,280

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL69W81 เต้ารับล็อคกันน้ำ 4 เสา 5 สาย 3 เฟส
฿9,864 / หน่วย