Asco ตัวเลข Usm8260100 | โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/4 นิ้ว Nc 120/110v | 4ekx4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASCO VALVES USM8260100 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/4 นิ้ว Nc 120/110v | AD7HJQ 4EKX4

ASCO VALVES USM8260100 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/4 นิ้ว Nc 120/110v

In Stock
รายการ: AD7HJQ รุ่น: USM8260100อ้างอิงข้าม: 4EKX4
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
฿10,964 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นโซลินอยด์วาล์วเก็บฝุ่น
วัสดุของตัวเครื่องพลาสติก
ท่อผ่าศูนย์ขนาด1.5 "
ค่าสัมประสิทธิ์ของปริมาตร0.30
ตู้ม้วนWatertight ไม่มีกล่องแยก
ชั้นฉนวนคอยล์F
การเชื่อมต่อไฟฟ้าจอบเทอร์มินัล
Hz50/60
อัตราส่วน IP66
สูงสุด อุณหภูมิของไหล125 องศา F
ภาพบรรยากาศอากาศ / ก๊าซเฉื่อย
นาที. ความแตกต่างของแรงดันใช้งาน0 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA1, 2, 3, 3S, 4, 4X
Orifice Dia1 / 8 "
ความสูงโดยรวม3"
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ2.75 "
ความกว้างโดยรวม1 2 / 3 "
ขนาดท่อ1 / 4 "
วัสดุซีลNBR
การกำหนดค่าวาล์วปิดให้บริการตามปกติ
การออกแบบวาล์ว2 ทาง / 2 ตำแหน่ง
แรงดันไฟฟ้า110 / 120 VAC
วัตต์24.9W

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.14
ความสูงของเรือ (ซม.)10.16
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8481809005
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASCO VALVES USM8260100 โซลินอยด์วาล์ว 2/2 1/4 นิ้ว Nc 120/110v
฿10,964 / หน่วย