Ashcroft 1009s | เกจวัดสุญญากาศ Process 1/4 นิ้ว Npt สีเงิน | 30zz87 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 1009S เครื่องวัดสูญญากาศ 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BFD 30ZZ87

ASHCROFT กระบวนการเกจวัดสูญญากาศ 1009S 1/4 นิ้ว NPT Silver

In Stock
รายการ: AH3BFD แบบ: 1009Sข้ามอ้างอิง: 30ZZ87
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
฿30,771 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดสูญญากาศ
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจตัวชี้ไมโครมิเตอร์
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
แอพพลิเคชันหลักกระบวนการ
พิสัย30 ถึง 0 นิ้ว Hg
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.2
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเกจวัดความดันและสุญญากาศ: Vacuum Gauge
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกราคา
ASHCROFT 1009A เครื่องวัดสูญญากาศ 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BEQ 30ZZ75 1009Aเกจวัดสูญญากาศ30 ถึง 0 นิ้ว Hg0.2ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿18,673
ASHROFT 1009A เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT สีเงิน | AH3BET 30ZZ77 1009Aเกจผสม30 ถึง 0 ถึง 30 นิ้ว Hg/ Psi1/0.5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿18,485
ASHCROFT 1009A Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BEU 30ZZ78 1009Aระดับความดันเพื่อ 0 150.1ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿17,955
ASHCROFT 1009A Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BEY 30ZZ82 1009Aระดับความดัน0 ถึง 160 psi2ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿17,896
ASHCROFT 1009A Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BEZ 30ZZ83 1009Aระดับความดันเพื่อ 0 3002ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿17,896
ASHROFT 1009A เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT สีเงิน | AH3BFA 30ZZ84 1009Aระดับความดันเพื่อ 0 4005ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿17,896

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT กระบวนการเกจวัดสูญญากาศ 1009S 1/4 นิ้ว NPT Silver
฿30,771 / หน่วย