Ashcroft 1009s | เกจวัดแรงดัน Process 1/4 นิ้ว Npt สีเงิน | 30zz95 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 1009S เกจวัดแรงดัน Process 1/4 นิ้ว NPT สีเงิน | AH3BFM 30ZZ95

ASHCROFT กระบวนการเกจวัดแรงดัน 1009S 1/4 นิ้ว NPT Silver

In Stock
รายการ: AH3BFM แบบ: 1009Sข้ามอ้างอิง: 30ZZ95
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
฿30,125 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจตัวชี้ไมโครมิเตอร์
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
แอพพลิเคชันหลักกระบวนการ
พิสัยเพื่อ 0 300
วัสดุเซนเซอร์เหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด2
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กกล้าไร้สนิม
วัสดุเปียกเหล็กกล้าไร้สนิม

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.35
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
ASHCROFT 1009S Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BFE 30ZZ88 1009Sเกจผสม30 ถึง 0 ถึง 15 นิ้ว Hg/ Psi0.5/0.2฿30,771
ASHCROFT 1009S Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BFF 30ZZ89 1009Sเกจผสม30 ถึง 0 ถึง 30 นิ้ว Hg/ Psi1/0.5฿30,771
ASHCROFT 1009S Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BFG 30ZZ90 1009Sระดับความดันเพื่อ 0 150.1฿30,771
ASHCROFT 1009S Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BFH 30ZZ91 1009Sระดับความดันเพื่อ 0 300.2฿30,771
ASHCROFT 1009S Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BFJ 30ZZ92 1009Sระดับความดันเพื่อ 0 600.5฿29,701
ASHCROFT 1009S Pressure Gauge Process 1/4 นิ้ว NPT Silver | AH3BFK 30ZZ93 1009Sระดับความดันเพื่อ 0 1001฿30,125
ASHROFT 1009S เกจวัดแรงดัน 1/4 นิ้ว NPT สีเงิน | AH3BFL 30ZZ94 1009Sระดับความดัน0 ถึง 160 psi2฿30,125

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT กระบวนการเกจวัดแรงดัน 1009S 1/4 นิ้ว NPT Silver
฿30,125 / หน่วย