Ashcroft 1188a | เกจวัดแรงดันต่ำ 4-1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | 31aa07 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 1188A Pressure Gauge Low 4-1 / 2 Inch 1/4 Inch NPT | AH3BJP 31AA07

ASHCROFT เกจวัดแรงดัน 1188A ต่ำ 4-1 / 2 นิ้ว 1/4 นิ้ว NPT

In Stock
รายการ: AH3BJP รุ่น: 1188Aข้ามอ้างอิง: 31AA07
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
฿36,287 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุพลาสติก
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจตัวชี้ไมโครมิเตอร์
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
แอพพลิเคชันหลักกระบวนการ
พิสัยเพื่อ 0 60
วัสดุเซนเซอร์ทองเหลือง
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด5
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุเปียกทองเหลือง

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.28
ความสูงของเรือ (ซม.)8.89
ความยาวเรือ (ซม.)16.51
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • เติมของเหลว: ไม่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นชิ้นช่วงความดันพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
ASHCROFT 1188A Pressure Gauge Low 4-1 / 2 Inch 1/4 Inch NPT | AH3BJL 31AA04 1188Aระดับความดันเพื่อ 0 20-1฿36,287
ASHROFT 1188A เกจวัดแรงดันต่ำ 4-1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว NPT | AH3BJM 31AA05 1188Aระดับความดันเพื่อ 0 30-1฿36,287
ASHROFT 1188A เกจวัดแรงดันต่ำ 4-1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว NPT | AH3BJN 31AA06 1188Aเกจผสม-30 ถึง 0 ถึง 30 นิ้ว H2O / ใน H2O1/1฿36,287
ASHCROFT 1188A Pressure Gauge Low 4-1 / 2 Inch 1/4 Inch NPT | AH3BJQ 31AA08 1188Aระดับความดัน-เพื่อ 0 1001฿36,287

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT เกจวัดแรงดัน 1188A ต่ำ 4-1 / 2 นิ้ว 1/4 นิ้ว NPT
฿36,287 / หน่วย