แอชครอฟท์ 25 1490a 02l 5 Psi | เกจวัดความดัน 0 ถึง 5 Psi 2-1/2 นิ้ว 1/4in | 2c641 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT 25 1490A 02L 5 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 5 Psi 2-1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9CZG 2C641

ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 5 Psi 2-1 / 2 นิ้ว 1/4in

In Stock
รายการ: AB9CZG รุ่น: 25 1490A 02L 5 PSIข้ามอ้างอิง: 2C641
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
฿3,333 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-1
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุแก้วที่เต็มไปด้วย Polysulfone
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด2.5 "
ประเภทเกจไดอะแฟรมแรงดันต่ำ
graduations1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-4 องศาถึง 140 องศา F
พิสัย0 ถึง 5 psi
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุ Tubeเบริลเลียมคอปเปอร์
UPC759426368484

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.23
ความสูงของเรือ (ซม.)9.14
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.14
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
ASHROFT 25 1490A 02L 100"H20 เกจวัดความดัน 0 ถึง 100 H2o 2-1/2in | AB9CZB 2C632 25 1490A 02L 100 "H201 "H2O0 ถึง 100 "H2O1 "H2O฿3,333
ASHROFT 25 1490A 02L 15" H20 เกจวัดความดัน 0 ถึง 15h2o 2-1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9CZC 2C635 25 1490A 02L 15 "H200.2 "H2O0 ถึง 15 "H2O0.2 "H2O฿3,333
ASHROFT 25 1490A 02L 20 OZ/H2O เกจวัดความดัน 0 ถึง 20 ออนซ์/0 ถึง 35 H2o | AB9CZD 2C637 25 1490A 02L 20 ออนซ์ / H2Oออนซ์ 0.50 ถึง 20 ออนซ์, 0 ถึง 35 "H2Oออนซ์ 0.5฿3,333
ASHROFT 25 1490A 02L 30" H20 เกจวัดความดัน 0 ถึง 30h2o 2-1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9CZF 2C639 25 1490A 02L 30 "H200.5 "H2O0 ถึง 30 "H2O0.5 "H2O฿3,333
ASHROFT 25 1490A 02L 60" H20 เกจวัดความดัน 0 ถึง 60h2o 2-1/2 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9CZH 2C643 25 1490A 02L 60 "H201 "H2O0 ถึง 60 "H2O0.2 "H2O฿3,333

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 25 1490A 02L 5 PSI เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 5 Psi 2-1 / 2 นิ้ว 1/4in
฿3,333 / หน่วย