Ashcroft 251009aw02l160# | เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 160 Psi 1 เปอร์เซ็นต์ | 33 น. | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 251009AW02L160# Gauge Pressure 0 to 160 psi 1 Percent | AH3QWA 33HR48

ASHCROFT 251009AW02L160# ความดันเกจ 0 ถึง 160 psi 1 เปอร์เซ็นต์

In Stock
รายการ: AH3QWA รุ่น: 251009AW02L160#อ้างไขว้: 33HR48

รับโดย อาจ 3, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿5,198 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ใบรับรองการสอบเทียบไม่
สีกรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อด้านล่าง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "
กดขนาด2.5 "
ประเภทเกจการเคลื่อนไหว PowerFlex (TM)
วัสดุเลนส์พลาสติก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 200 องศา F
แอพพลิเคชันหลักวัตถุประสงค์ทั่วไป
พิสัย0 ถึง 160 psi
วัสดุเซนเซอร์บรอนซ์
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด5
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
UPC759426945838
วัสดุเปียกทองเหลือง / บรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.16
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)11.43
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ความแม่นยำของมาตรวัด: +/- 1.00%
  • ประเภทเครื่องวัดความดันและสุญญากาศ: เครื่องวัดความดัน
  • ติดตั้งแผงมาตรวัด: ไม่
  • เติมของเหลว: ไม่
  • มาตรวัดช่วงหลักที่จบการศึกษาเป็นตัวเลข: 20

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกดขนาดอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุเปียกราคา
ASHCROFT 251009AW02L15# Gauge Pressure 0 to 15 psi 1 Percent | AH3QVW 33HR44 251009AW02L15 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 150.5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L30# Gauge Pressure 0 to 30 psi 1 Percent | AH3QVX 33HR45 251009AW02L30 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 300.5ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L60# Gauge Pressure 0 to 60 psi 1 Percent | AH3QVY 33HR46 251009AW02L60 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 601ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L100 # เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 100 psi 2-1 / 2 นิ้ว | AH3QVZ 33HR47 251009AW02L100 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 1002ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHROFT 251009AW02L300# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 300 psi 2-1/2 นิ้ว | AH3QWB 33HR49 251009AW02L300 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 3005ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L400 # เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400 psi 1 เปอร์เซ็นต์ | AH3QWC 33HR50 251009AW02L400 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 40010ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198
ASHCROFT 251009AW02L600# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 600 psi 2-1/2 Inch | AH3QWD 33HR51 251009AW02L600 #2.5 "-40 องศาถึง 200 องศา Fเพื่อ 0 60010ทองเหลืองทองเหลือง / บรอนซ์฿5,198

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 251009AW02L160# ความดันเกจ 0 ถึง 160 psi 1 เปอร์เซ็นต์
฿5,198 / หน่วย