Ashcroft 251009sw02lxllv/30 | เกจวัดผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1/2in | 4fth6 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 251009SW02LXLLV / 30 เกจผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7PGZ 4FTH6

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 เครื่องวัดแบบผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in

In Stock
รายการ: AD7PGZ รุ่น: 251009SW02LXLLV/30ข้ามอ้างอิง: 4FTH6
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
฿5,850 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจผสม
ความถูกต้อง% + /-1
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด2.5 "
ประเภทเกจทดสอบ
graduations10 "Hg ถึง 5 psi
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย30 "Hg Vac ถึง 30 psi
แหวนวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1 "Hg, 1 psi
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุ Tubeเหล็กสแตนเลส 316
UPC783156699440

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)8.13
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: PLUS ประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsความถูกต้องสีกรณีวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยแหวนวัสดุการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
ASHCROFT 251009SW02BXLLV / 30 เกจผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿5,983
ASHCROFT 351009SW02LXLLV / 30 Compound Gauge 30 Hg ถึง 30 Psi 3-1 / 2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿6,635
ASHCROFT 251009SW02LX6BV / 30 เกจวัดผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿6,307
ASHCROFT 251009SW02BX6BV / 30 เกจวัดผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿6,966
ASHCROFT 251009AW02L / 310SSLXCGV / 30 เกจผสม 30 Hg ถึง 15 Psi 2-1 / 2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 15 Psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿6,309
ASHCROFT 251009AW02B / 310SSLXCGV / 30 เกจผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-1เงินโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiเหล็กกล้าไร้สนิม1 "Hg, 1 psi฿5,981
ASHROFT 451279SS04LXLLVAC/30 มาตรวัดสารประกอบ 30 Hg ถึง 30 Psi 4-1/2in | AD9JVE 4TA38 451279SS04LXLLVAC / 3010 "Hg ถึง 5 psi% + /-0.5Blackกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F30 "Hg Vac ถึง 30 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว1 "Hg, 0.5 psi฿11,686

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 เครื่องวัดแบบผสม 30 Hg ถึง 30 Psi 2-1 / 2in
฿5,850 / หน่วย