Ashcroft 251009sw02lxllvac | เกจวัดสุญญากาศ 30 Hg ถึง 0 2-1/2 นิ้ว 1/4in | 4efp4 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC เครื่องวัดสุญญากาศ 30 Hg ถึง 0 2-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AD7GKQ 4EFP4

ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC เกจวัดสูญญากาศ 30 Hg ถึง 0 2-1 / 2 นิ้ว 1/4in

In Stock
รายการ: AD7GKQ รุ่น: 251009SW02LXXLLVACข้ามอ้างอิง: 4EFP4
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
฿5,850 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเกจวัดสูญญากาศ
ความถูกต้อง% + /-1
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด2.5 "
ประเภทเกจทดสอบ
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย30 "Hg Vac ถึง 0
แหวนวัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด0.5 "ฮก
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุ Tubeเหล็กสแตนเลส 316
UPC783156699433

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.15
ความสูงของเรือ (ซม.)10.92
ความยาวเรือ (ซม.)7.87
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: PLUS ประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเกจความถูกต้องใบรับรองการสอบเทียบวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยแอพพลิเคชันหลักพิสัยแหวนวัสดุราคา
ASHCROFT 30-1084S 02L VAC Vacuum Gauge 30 Hg ถึง 0 3 Inch 1/4 Inch Npt | AB9CZV 2C696 30-1084 วินาที 02L VACทดสอบ% + /-0.5-กระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0สแตนเลสขัดเงา฿12,391
ASHCROFT 45-1082AS 02L VAC Vacuum Gauge 30 Hg To 0 4-1 / 2 Inch 1 / 4in | AB9TED 2F018 45-1082AS 02L โวลต์ทดสอบ% + /-0.25-กระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0บานพับเหล็ก฿16,464
ASHCROFT 60-1082AS 02L เครื่องวัดสูญญากาศ VAC 30 Hg ถึง 0 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9TFF 2F169 60-1082AS 02L โวลต์ทดสอบ% + /-0.25-กระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0บานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 301084S02LVACC4 เครื่องวัดสูญญากาศ 30 Hg ถึง 0 3 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AC3BXA 2RFC 5 301084S02LVACC4ทดสอบ% + /-0.5NIST พร้อมข้อมูลกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0สแตนเลสขัดเงา฿18,281
ASHCROFT 451082AS02LVACC4 เครื่องวัดสุญญากาศ 30 Hg ถึง 0 4-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AC3BXJ 2RFD4 451082AS02LVACC4ทดสอบ% + /-0.25NIST พร้อมข้อมูลกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0บานพับเหล็ก฿21,839
ASHCROFT 601082AS02LVACC4 เกจวัดสุญญากาศ 30 Hg ถึง 0 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AC3BXZ 2RFE9 601082AS02LVACC4ทดสอบ% + /-0.25NIST พร้อมข้อมูลกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0บานพับเหล็ก฿25,799
ASHCROFT 251009SW02BXLLVAC เครื่องวัดสุญญากาศ 30 Hg ถึง 0 2-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AD7GKU 4EFP7 251009SW02BXLLLVACทดสอบ% + /-1-โพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F-30 "Hg Vac ถึง 0เหล็กกล้าไร้สนิม฿5,983

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 251009SW02LXLLVAC เกจวัดสูญญากาศ 30 Hg ถึง 0 2-1 / 2 นิ้ว 1/4in
฿5,850 / หน่วย