Ashcroft 30-1084s 02l 600 Psi | เกจวัดความดัน 0 ถึง 600 Psi 3 นิ้ว 1/4in | 2c694 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 600 Psi 3 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9CZU 2C694

ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 600 Psi 3 นิ้ว 1/4in

In Stock
รายการ: AB9CZU รุ่น: 30-1084S 02L 600 PSIข้ามอ้างอิง: 2C694
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
฿12,391 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-0.5
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็กสแตนเลส 316
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด3"
ประเภทเกจทดสอบ
graduations50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 600 psi
แหวนวัสดุสแตนเลสขัดเงา
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุ Tubeเหล็กกล้าไร้สนิม
UPC723259356949

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.45
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.87
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุ Tubeราคา
ASHCROFT 30-1084S 02L 100 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 100 Psi 3 นิ้ว 1 / 4in | AB9CZL 2C679 30-1084 วินาที 02L 100 PSI10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม฿12,391
ASHCROFT 30-1084S 02L 1 PSI เครื่องวัดความดัน 000 ถึง 0 Psi 1000 นิ้ว 3/1 นิ้ว | AB4CZN 9C2 30-1084 วินาที 02L 1 PSI100 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 1000 psi10 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม฿12,391
ASHCROFT 30-1084S 02L 200 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 200 Psi 3 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9CZP 2C686 30-1084 วินาที 02L 200 PSI20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 200 psi2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม฿12,391
ASHCROFT 30-1084S 02L 30 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 3 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9CZQ 2C688 30-1084 วินาที 02L 30 PSI5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 30 psi0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม฿12,391
ASHCROFT 30-1084S 02L 300 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 300 Psi 3 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9CZR 2C690 30-1084 วินาที 02L 300 PSI50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 300 psi2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม฿12,391
ASHCROFT 30-1084S 02L 60 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 60 Psi 3 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9CZT 2C692 30-1084 วินาที 02L 60 PSI5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 60 psi0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กกล้าไร้สนิม฿12,391
ASHCROFT 301084S02L100C4 เกจวัดความดัน 0 ถึง 100 Psi 3 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AC3BWT 2RFA7 301084S02L100C410 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316฿18,281

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 30-1084S 02L 600 PSI เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 600 Psi 3 นิ้ว 1/4in
฿12,391 / หน่วย