Ashcroft 30ei60r | หน้าปัดเทอร์โมมิเตอร์ Bi-metallic 3 Inch Dial | 33ht54 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic หน้าปัด 3 นิ้ว | AG3FEK 33HT54

ASHCROFT 30EI60R ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ Bi-Metallic 3 นิ้ว หน้าปัด

In Stock
รายการ: AG3FEK รุ่น: 30EI60Rข้ามอ้างอิง: 33HT54
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
฿4,498 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นกดเทอร์โมมิเตอร์
ความถูกต้อง1%
ปรับภายนอก
กรณีเหล็กกล้าไร้สนิม
กรณีที่วัสดุเหล็กสแตนเลส 304
เสร็จสิ้นขดลวดซิลิโคน Dampening
ตำแหน่งการเชื่อมต่อหลัง
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "
กดขนาด3"
เหมาะกับขนาดท่อ1 / 2 "
พลังงานที่จำเป็นไม่
องค์ประกอบการตรวจจับไบ - เมทัลลิก
ก้าน Dia1 / 4 "
ลำต้นยาว2.5 "
วัสดุต้นกำเนิดเหล็กสแตนเลส 304
ชั่วคราว พิสัย-20 องศาถึง 120 องศา
UPC759426076099
วัสดุหน้าต่างกระจก

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.22
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)17.27
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS9025198080

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นลำต้นยาวชั่วคราว พิสัยราคา
ASHCROFT 30EI60R เครื่องวัดอุณหภูมิแบบหน้าปัด Bi-Metallic 1/2 นิ้ว Connection | AG3FEL 33HT55 30EI60R4"-20 องศาถึง 120 องศา฿4,498
ASHCROFT 30EI60R ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ การเชื่อมต่อด้านหลังแบบไบเมทัลลิก | AG3FEM 33HT56 30EI60R6"-20 องศาถึง 120 องศา฿4,498
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic ก้าน 9 นิ้ว | AG3FEN 33HT57 30EI60R9"-20 องศาถึง 120 องศา฿4,498
ASHROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic 0-250 องศา F | AG3FEP 33HT58 30EI60R2.5 "0 Degrees to 250 Degrees฿3,486
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic ก้าน 4 นิ้ว | AG3FEQ 33HT59 30EI60R4"0 Degrees to 250 Degrees฿3,486
ASHCROFT 30EI60R Dial Thermometer Bi-Metallic ก้าน 6 นิ้ว | AG3FER 33HT60 30EI60R6"0 Degrees to 250 Degrees฿3,486
ASHCROFT 30EI60R เทอร์โมมิเตอร์แบบ Dial เหมาะกับท่อ 1/2 นิ้ว | AG3FET 33HT61 30EI60R9"0 Degrees to 250 Degrees฿3,486

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 30EI60R ไดอัลเทอร์โมมิเตอร์ Bi-Metallic 3 นิ้ว หน้าปัด
฿4,498 / หน่วย