Ashcroft 351032s20l 60# | เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 60 Psi 3-1/2 นิ้ว 2 นิ้ว | 2rfl8 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT 351032S20L 60# เกจวัดความดัน 0 ถึง 60 Psi 3-1/2 นิ้ว 2 นิ้ว | AC3BYK 2RFL8

ASHCROFT 351032S20L 60# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 60 Psi 3-1 / 2 นิ้ว 2in

In Stock
รายการ: AC3BYK รุ่น: 351032S20L 60#ข้ามอ้างอิง: 2RFL8
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
฿23,417 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-1.5
สีกรณีเงิน
กรณีที่วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อไตรโคมไฟ 2 "
กดขนาด3.5 "
ประเภทเกจสุขาภิบาล
graduations5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์โพลีคาร์บอเนต
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 60 psi
แหวนวัสดุสแตนเลสขัดเงา
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุ Tubeเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.71
ความสูงของเรือ (ซม.)16.51
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.13
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: PLUS ประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเกจความถูกต้องใบรับรองการสอบเทียบgraduationsวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยแหวนวัสดุราคา
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 60 Psi 2 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ+/- 3-2-3%-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 60 psi-฿766
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 100 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 100 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 15 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 200 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 200 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 30 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 300 Psi 6 Inch 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-50 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 300 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 400 Psi 6 Inch 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-50 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 400 psiบานพับเหล็ก฿21,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 351032S20L 60# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 60 Psi 3-1 / 2 นิ้ว 2in
฿23,417 / หน่วย