Ashcroft 45-1082ps 02l 600 Psi | เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 600 Psi 4-1/2in | 2f030 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 600 Psi 4-1 / 2in | AB9TEL 2F030

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 600 Psi 4-1 / 2in

In Stock
รายการ: AB9TEL รุ่น: 45-1082PS 02L 600 PSIอ้างไขว้: 2F030
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
฿21,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-0.25
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจทดสอบ
graduations50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 600 psi
แหวนวัสดุบานพับเหล็ก
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตMonel 400
วัสดุ Tubeโมเนลเค
UPC723259300003

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.69
ความสูงของเรือ (ซม.)21.59
ความยาวเรือ (ซม.)32.77
ความกว้างของเรือ (ซม.)28.45
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นกรณีที่วัสดุgraduationsพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุ Tubeราคา
ASHCROFT 45-1082AS 02L 100 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 100 Psi 4-1 / 2in | AB9TDV 2F004 45-1082AS 02L 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 15 เกจวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AB9TDW 2F006 45-1082AS 02L 15อลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psi0.05 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 200 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 200 Psi 4-1 / 2in | AB9TDX 2F008 45-1082AS 02L 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 200 psi0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 30 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1 / 4in | AB9TDY 2F010 45-1082AS 02L 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 30 psi0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 300 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 300 Psi 4-1 / 2in | AB9TDZ 2F012 45-1082AS 02L 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 300 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 400 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 400 Psi 4-1 / 2in | AB9TEB 2F014 45-1082AS 02L 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 400 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464
ASHCROFT 45-1082AS 02L 60 PSI Pressure Gauge 0 To 60 Psi 4-1 / 2 Inch 1 / 4in | AB9TEC 2F016 45-1082AS 02L 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วอลูมิเนียมเคลือบอีพ็อกซี่5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 60 psi0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทองเหลืองสารเรืองแสงสีบรอนซ์฿16,464

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 45-1082PS 02L 600 PSI เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 600 Psi 4-1 / 2in
฿21,557 / หน่วย