Ashcroft 451134edrqmxcylm10iwd | เกจดิฟเฟอเรนเชียล | 5 ปอนด์ 75 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT 451134EDRQMXCYLM10IWD เกจดิฟเฟอเรนเชียล | AE4JZD 5LB75

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM10IWD เกจดิฟเฟอเรนเชียล

In Stock
รายการ: AE4JZD รุ่น: 451134EDRQMXCYLM10IWDข้ามอ้างอิง: 5LB75
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
฿5,737 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องวัดความดันแตกต่าง
ความถูกต้อง% + /-3
ช่วงการทำงานโดยรอบ0 องศาถึง 170 องศา
วัสดุของตัวเครื่องแก้วที่เต็มไปด้วยไนลอน
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 8 "NPT
ขนาดการเชื่อมต่อ NPT (นิ้ว)1/8
หมุนวัสดุสแตนเลส สตีล
กดขนาด4-1 / 2 "
วัสดุไดอะแฟรมเทียม-N
ช่วงความดันแตกต่าง0 ถึง 10 "WC
ความแม่นยำเต็มสเกล (%)+/- 2
วัสดุลูกสูบเทฟลอน
ช่วงความดัน Minor Div.0.25 "สุขา
จัดอันดับความดันรวม35 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทมาตราส่วนวัดความแรงบีบคั้น
วัสดุซีลเทียม-N
UPC783029143179

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.52
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)16.51
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าIN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความถูกต้องวัสดุของตัวเครื่องขนาดการเชื่อมต่อกดขนาดช่วงความดันแตกต่างวัสดุลูกสูบวัสดุซีลราคา
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM15PSID เกจดิฟเฟอเรนเชียล | AE4JYM 5LB59 351130FD25SXCYLM15PSID% + /-2อลูมิเนียม1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 ถึง 15 psiPTFEเทียม-N฿9,668
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM30PSID เกจดิฟเฟอเรนเชียล | AE4JYN 5LB60 351130FD25SXCYLM30PSID% + /-2อลูมิเนียม1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 ถึง 30 psiPTFEBuna-N, Viton หรือ EPDM฿9,668
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM60PSID เกจดิฟเฟอเรนเชียล | AE4JYP 5LB61 351130FD25SXCYLM60PSID% + /-2อลูมิเนียม1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 ถึง 60 psiPTFEBuna-N, Viton หรือ EPDM฿9,668
ASHCROFT 351130FD25SXCYLM100PSID เกจดิฟเฟอเรนเชียล | AE4JYQ 5LB62 351130FD25SXCYLM100PSID% + /-2อลูมิเนียม1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 ถึง 100 psiPTFEBuna-N, Viton หรือ EPDM฿9,668
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM25IWD เกจดิฟเฟอเรนเชียล | AE4JYR 5LB63 351132FD25SXCYLM25IWD% + /-2อลูมิเนียม1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 ถึง 25 "WCPTFEBuna-N, Viton หรือ EPDM฿11,584
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM50IWD เกจดิฟเฟอเรนเชียล | AE4JYT 5LB64 351132FD25SXCYLM50IWD% + /-2อลูมิเนียม1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 ถึง 50 "WCPTFEBuna-N, Viton หรือ EPDM฿11,584
ASHCROFT 351132FD25SXCYLM100IWD เกจดิฟเฟอเรนเชียล | AE4JYU 5LB65 351132FD25SXCYLM100IWD% + /-2อลูมิเนียม1 / 4 "NPT3-1 / 2 "0 ถึง 100 "WCPTFEBuna-N, Viton หรือ EPDM฿11,584

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 451134EDRQMXCYLM10IWD เกจดิฟเฟอเรนเชียล
฿5,737 / หน่วย