Ashcroft 451259sd04l3000# | เกจวัดความดัน 0 ถึง 3000 Psi 4-1/2in | 5ryc3 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT 451259SD04L3000 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 3000 Psi 4-1 / 2in | AE6HER 5RYC3

ASHCROFT 451259SD04L3000# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 3000 Psi 4-1 / 2in

In Stock
รายการ: AE6HER รุ่น: 451259SD04L3000#ข้ามอ้างอิง: 5RYC3
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
฿6,705 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-0.5
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุเทอร์โม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
กดขนาด4.5 "
ประเภทเกจกระบวนการ
graduations500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-50 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 3000 psi
แหวนวัสดุแคมล็อคเทอร์โมพลาสติก
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ต316L สแตนเลส
วัสดุ Tube316L สแตนเลส
UPC783029584798

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.81
ความสูงของเรือ (ซม.)18.03
ความยาวเรือ (ซม.)17.02
ความกว้างของเรือ (ซม.)9.91
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsพิสัยการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดราคา
ASHCROFT 451259SD4L15 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AE6HEE 5RYA2 451259SD4L15 #1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 15 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,930
ASHCROFT 451259SD04L30 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AE6HEF 5RYA3 451259SD04L30 #5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 30 psi5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,930
ASHCROFT 451259SD04L60 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 60 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AE6HEG 5RYA4 451259SD04L60 #5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 60 psi5 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,930
ASHCROFT 451259SD04L100 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 100 Psi 4-1 / 2in | AE6HEH 5RYA5 451259SD04L100 #10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 100 psi1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,930
ASHCROFT 451259SD04L160 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 160 Psi 4-1 / 2in | AE6HEJ 5RYA6 451259SD04L160 #20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 160 psi20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,930
ASHCROFT 451259SD04L200 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 200 Psi 4-1 / 2in | AE6HEK 5RYA7 451259SD04L200 #20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 200 psi20 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,930
ASHCROFT 451259SD04L300 # เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 300 Psi 4-1 / 2in | AE6HEL 5RYA8 451259SD04L300 #50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว0 ถึง 300 psi2 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿5,930

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 451259SD04L3000# เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 3000 Psi 4-1 / 2in
฿6,705 / หน่วย