Ashcroft 451279ss04lxll5000 | เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 5000 Psi 4-1/2in | 4ta55 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT 451279SS04LXLL5000 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 5000 Psi 4-1/2in | AD9JVY 4TA55

ASHCROFT 451279SS04LXXLL5000 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 5000 Psi 4-1 / 2in

In Stock
รายการ: AD9JVY รุ่น: 451279SS04LXXLL5000ข้ามอ้างอิง: 4TA55
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
฿12,030 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-0.5
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุฟีนอล
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 2 "NPT
กดขนาด4.5 "
ที่เต็มไปด้วยนำ้เชื่อมชนิดหนึ่งที่ใช้เป็นตัวละลาย
ประเภทเกจกระบวนการ
graduations500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 5000 psi
แหวนวัสดุโพรพิลีนเสริมเกลียว
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตเหล็กสแตนเลส 316
วัสดุ Tubeเหล็กสแตนเลส 316
UPC723259700421

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.1
ความสูงของเรือ (ซม.)9.4
ความยาวเรือ (ซม.)16.26
ความกว้างของเรือ (ซม.)16
รหัส HS9026208000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • ลักษณะ: PLUS ประสิทธิภาพ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นgraduationsอุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยแหวนวัสดุการสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุดวัสดุซ็อกเก็ตวัสดุ Tubeราคา
ASHCROFT 451279SS04LXLL15 เกจวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AD9JVJ 4TA42 451279SS04LXXLL151 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 15 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว0.1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL30 เกจวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AD9JVK 4TA43 451279SS04LXXLL305 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 30 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว0.2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL60 เกจวัดความดัน 0 ถึง 60 Psi 4-1 / 2 นิ้ว 1/2 นิ้ว | AD9JVM 4TA45 451279SS04LXXLL605 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 60 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว0.5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL100 Pressure Gauge 0 ถึง 100 Psi 4-1 / 2in | AD9JVN 4TA46 451279SS04LXXLL10010 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 100 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL160 เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 160 Psi 4-1 / 2in | AD9JVP 4TA47 451279SS04LXXLL16020 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 160 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL200 Pressure Gauge 0 ถึง 200 Psi 4-1 / 2in | AD9JVQ 4TA48 451279SS04LXXLL20020 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 200 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283
ASHCROFT 451279SS04LXLL300 Pressure Gauge 0 ถึง 300 Psi 4-1 / 2in | AD9JVR 4TA49 451279SS04LXXLL30050 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 300 psiโพรพิลีนเสริมเกลียว2 ปอนด์ต่อตารางนิ้วเหล็กสแตนเลส 316เหล็กสแตนเลส 316฿11,283

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 451279SS04LXXLL5000 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 5000 Psi 4-1 / 2in
฿12,030 / หน่วย