แอชครอฟท์ 601082as02l400c4 | เกจวัดความดัน 0 ถึง 400 Psi 6 นิ้ว 1/4in | 2rfe7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHROFT 601082AS02L400C4 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AC3BXX 2RFE7

ASHCROFT 601082AS02L400C4 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400 Psi 6 นิ้ว 1/4in

In Stock
รายการ: AC3BXX รุ่น: 601082AS02L400C4อ้างอิงข้าม: 2RFE7
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
฿25,799 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นระดับความดัน
ความถูกต้อง% + /-0.25
ใบรับรองการสอบเทียบNIST พร้อมข้อมูล
สีกรณีBlack
กรณีที่วัสดุอลูมิเนียม
ตำแหน่งการเชื่อมต่อลด
ขนาดการเชื่อมต่อ1 / 4 "NPT
กดขนาด6"
ประเภทเกจทดสอบ
graduations50 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุเลนส์กระจก
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 150 องศา F
พิสัย0 ถึง 400 psi
แหวนวัสดุบานพับเหล็ก
การสำเร็จการศึกษาที่เล็กที่สุด1 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
วัสดุซ็อกเก็ตทองเหลือง
วัสดุ Tubeบรอนซ์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.25
ความสูงของเรือ (ซม.)25.4
ความยาวเรือ (ซม.)31.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)29.46
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นประเภทเกจความถูกต้องใบรับรองการสอบเทียบgraduationsวัสดุเลนส์อุณหภูมิในการทำงาน พิสัยพิสัยแหวนวัสดุราคา
ASHCROFT 20W1005PH01B 60 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 60 Psi 2 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9CYJ 2C492 20W1005PH01B 60 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ+/- 3-2-3%-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วโพลีคาร์บอเนต-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 60 psi-฿766
ASHCROFT 60-1082AS 02L 100 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 100 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9TEY 2F155 60-1082AS 02L 100 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-10 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 100 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 15 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 15 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9TEZ 2F157 60-1082AS 02L 15 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-1 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 15 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 200 PSI เกจวัดความดัน 0 ถึง 200 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว | AB9TFA 2F159 60-1082AS 02L 200 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-20 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 200 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 30 PSI เครื่องวัดความดัน 0 ถึง 30 Psi 6 นิ้ว 1/4 นิ้ว Npt | AB9TFB 2F161 60-1082AS 02L 30 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-5 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 30 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 300 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 300 Psi 6 Inch 1/4in | AB9TFC 2F163 60-1082AS 02L 300 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-50 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 300 psiบานพับเหล็ก฿21,953
ASHCROFT 60-1082AS 02L 400 PSI Pressure Gauge 0 ถึง 400 Psi 6 Inch 1/4in | AB9TFD 2F165 60-1082AS 02L 400 ปอนด์ต่อตารางนิ้วทดสอบ% + /-0.25-50 ปอนด์ต่อตารางนิ้วกระจก-40 องศาถึง 150 องศา F0 ถึง 400 psiบานพับเหล็ก฿21,953

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT 601082AS02L400C4 เกจวัดแรงดัน 0 ถึง 400 Psi 6 นิ้ว 1/4in
฿25,799 / หน่วย