แอชครอฟท์ A2xbf0415c260#g | ทรานสดิวเซอร์ป้องกันการระเบิด 0 ถึง 60 Psi | 5lrg9 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT A2XBF0415C260#G ทรานสดิวเซอร์ป้องกันการระเบิด 0 ถึง 60 Psi | AE4LYW 5LRG9

ASHCROFT A2XBF0415C260#G ทรานสดิวเซอร์ป้องกันการระเบิด 0 ถึง 60 Psi

In Stock
รายการ: AE4LYW รุ่น: A2XBF0415C260# Gอ้างอิงข้าม: 5LRG9
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
฿32,213 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องแปลงสัญญาณความดัน XP
ความถูกต้อง% + /-0.3
เข้ากันได้กับกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel
การเชื่อมต่อไฟฟ้าท่อร้อยสายไฟ NPT ตัวผู้ 1/2 "
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กสแตนเลส 304
ความยาวของตะกั่ว36 "
แม็กซ์ ความดัน120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMAและ 7 9
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 257 F
เอาท์พุต1 ถึง 5 VDC
พลังงานที่จำเป็น10 ถึง 36 VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/2 "NPT ตัวเมีย
พิสัย0 ถึง 60 psi
การจัดอันดับความปลอดภัยชั้น 1, Div. 1 & 2, กลุ่ม A, B, C และ D, Class 2, Div. 1 & 2, กลุ่ม E, F และ G
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน+/- 2% (-4 ถึง 185F)
วัสดุเปียกเหล็กสแตนเลส 316

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.27
ความสูงของเรือ (ซม.)13.97
ความยาวเรือ (ซม.)5.33
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นแม็กซ์ ความดันเอาท์พุตพลังงานที่จำเป็นการเชื่อมต่อกระบวนการพิสัยการจัดอันดับความปลอดภัยวัสดุเปียกราคา
ASHCROFT A2XBF0442C25 # G เครื่องแปลงสัญญาณป้องกันการระเบิด 0 ถึง 5 Psi | AE3GGX 5DDL0 A2XBF0442C25 # G10 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC12 ถึง 30 VDC1/2 "NPT ตัวเมีย0 ถึง 5 psiชั้น 1, Div. 1 และ 2, กลุ่ม A, B, C และ D, คลาส 1 และ 2, Div 1 และ 2, กลุ่ม E, F และ G316L สแตนเลส฿35,133
ASHCROFT A2XBF0442C215 # G & VAC Transducer 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi | AE3GGY 5DDL1 A2XBF0442C215 # G & VAC30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC12 ถึง 30 VDC1/2 "NPT ตัวเมีย30 "Hg Vac ถึง 15 Psiชั้น 1, Div. 1 และ 2, กลุ่ม A, B, C และ D, คลาส 1 และ 2, Div 1 และ 2, กลุ่ม E, F และ G316L สแตนเลส฿35,133
ASHCROFT A2XBF0442C215 # G เครื่องแปลงสัญญาณป้องกันการระเบิด 0 ถึง 15 Psi | AE3GGZ 5DDL2 A2XBF0442C215 # G30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC12 ถึง 30 VDC1/2 "NPT ตัวเมีย0 ถึง 15 psiชั้น 1, Div. 1 และ 2, กลุ่ม A, B, C และ D, คลาส 1 และ 2, Div 1 และ 2, กลุ่ม E, F และ G316L สแตนเลส฿35,133
ASHCROFT A2XBF0442C230 # G เครื่องแปลงสัญญาณป้องกันการระเบิด 0 ถึง 30 Psi | AE3GHA 5DDL3 A2XBF0442C230 # G60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC12 ถึง 30 VDC1/2 "NPT ตัวเมีย0 ถึง 30 psiชั้น 1, Div. 1 และ 2, กลุ่ม A, B, C และ D, คลาส 1 และ 2, Div 1 และ 2, กลุ่ม E, F และ G316L สแตนเลส฿35,133
ASHCROFT A2XBF0442C260 # G เครื่องแปลงสัญญาณป้องกันการระเบิด 0 ถึง 60 Psi | AE3GHB 5DDL4 A2XBF0442C260 # G120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC12 ถึง 30 VDC1/2 "NPT ตัวเมีย0 ถึง 60 psiชั้น 1, Div. 1 และ 2, กลุ่ม A, B, C และ D, คลาส 1 และ 2, Div 1 และ 2, กลุ่ม E, F และ G316L สแตนเลส฿35,133
ASHCROFT A2XBF0442C2100 # G เครื่องแปลงสัญญาณป้องกันการระเบิด 0 ถึง 100 Psi | AE3GHC 5DDL5 A2XBF0442C2100 # G200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC12 ถึง 30 VDC1/2 "NPT ตัวเมีย0 ถึง 100 psiชั้น 1, Div. 1 และ 2, กลุ่ม A, B, C และ D, คลาส 1 และ 2, Div 1 และ 2, กลุ่ม E, F และ G316L สแตนเลส฿35,133
ASHCROFT A2XBF0442C2200 # G เครื่องแปลงสัญญาณป้องกันการระเบิด 0 ถึง 200 Psi | AE3GHD 5DDL6 A2XBF0442C2200 # G400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC12 ถึง 30 VDC1/2 "NPT ตัวเมีย0 ถึง 200 psiชั้น 1, Div. 1 และ 2, กลุ่ม A, B, C และ D, คลาส 1 และ 2, Div 1 และ 2, กลุ่ม E, F และ G316L สแตนเลส฿35,133

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT A2XBF0415C260#G ทรานสดิวเซอร์ป้องกันการระเบิด 0 ถึง 60 Psi
฿32,213 / หน่วย