<span Class='notranslate'>Ashcroft </span> A4sbf0242d015#&vac | Transducer 30 Inch Hg Vac To 15 Psi | 5ddh7 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT A4SBF0242D015#&VAC Transducer 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi | AE3GFX 5DDH7

ASHCROFT A4SBF0242D015#&VAC Transducer 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi

In Stock
รายการ: AE3GFX รุ่น: A4SBF0242D015#&VACอ้างอิงข้าม: 5DDH7
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
฿29,557 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตัวแปลงสัญญาณที่ปลอดภัยอย่างแท้จริง
ความถูกต้อง% + /-0.3
เข้ากันได้กับกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel
การเชื่อมต่อไฟฟ้าดิน 43650-A
ที่อยู่อาศัยและพลังงานเหล็กสแตนเลส 304
ความต้านทานลูปขึ้นอยู่กับแรงดันไฟฟ้าของลูป
แม็กซ์ ความดัน30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
คะแนน NEMA4X
อุณหภูมิในการใช้งาน-40 ถึง 257 F
เอาท์พุต4 ถึง 20 mA ที่ 12 ถึง 30 VDC
พลังงานที่จำเป็น12 ถึง 30 VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/4 "NPT ตัวเมีย
พิสัย30 "Hg Vac ถึง 15 Psi
การจัดอันดับความปลอดภัยคลาส I, II และ III, Div. 1 และ 2, กลุ่ม A, B, C, D, F และ G
ข้อผิดพลาดในการระบายความร้อน+/- 2% (-4 ถึง 185F)
วัสดุเปียก316L สแตนเลส

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)11.43
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)4.57
รหัส HS9026204000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นเข้ากันได้กับแม็กซ์ ความดันการเชื่อมต่อกระบวนการพิสัยราคา
ASHCROFT A4SBMO242DO15 # ทรานสดิวเซอร์ที่ปลอดภัยจากภายใน 0 ถึง 15psi | AE3GEV 5DDF2 A4SBMO242DO15 #กระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับสแตนเลส 31630 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "NPT ตัวผู้0 ถึง 15 psi฿28,693
ASHCROFT A4SBM0242D015 # & VAC Transducer 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi | AE3GEW 5DDF3 A4SBM0242D015 # & VACกระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel30 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "NPT ตัวผู้30 "Hg Vac ถึง 15 Psi฿28,693
ASHCROFT A4SBM0242D030 # Intrinsically Safe Transducer 0 ถึง 30psi | AE3GEX 5DDF4 A4SBM0242D030 #กระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel60 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "NPT ตัวผู้0 ถึง 30 psi฿28,693
ASHCROFT A4SBM0242D060 # ทรานสดิวเซอร์ที่ปลอดภัยจากภายใน 0 ถึง 60psi | AE3GEY 5DDF5 A4SBM0242D060 #กระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel120 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "NPT ตัวผู้0 ถึง 60 psi฿28,693
ASHCROFT A4SBM0242D0100 # ทรานสดิวเซอร์ที่ปลอดภัยจากภายใน 0 ถึง 100psi | AE3GEZ 5DDF6 A4SBM0242D0100 #กระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel200 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "NPT ตัวผู้0 ถึง 100 psi฿28,693
ASHCROFT A4SBM0242D0200 # ทรานสดิวเซอร์ที่ปลอดภัยจากภายใน 0 ถึง 200psi | AE3GFA 5DDF7 A4SBM0242D0200 #กระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel400 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "NPT ตัวผู้0 ถึง 200 psi฿28,693
ASHCROFT A4SBM0242D0300 # ทรานสดิวเซอร์ที่ปลอดภัยจากภายใน 0 ถึง 300psi | AE3GFB 5DDF8 A4SBM0242D0300 #กระบวนการใด ๆ ที่เข้ากันได้กับ 316Stainless Steel600 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/4 "NPT ตัวผู้0 ถึง 300 psi฿28,693

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT A4SBF0242D015#&VAC Transducer 30 นิ้ว Hg Vac ถึง 15 Psi
฿29,557 / หน่วย