Ashcroft Apsn4 | สวิตช์ความดัน Spdt 100 ถึง 1000psi 1/4 3-18 Awg Wire | 36k022 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

ASHCROFT APSN4 Pressure Switch SPDT 100 ถึง 1000psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFE 36K022

ASHCROFT APSN4 สวิตช์แรงดัน SPDT 100 ถึง 1000psi 1/4 3-18 AWG Wire

In Stock
รายการ: AC6VFE รุ่น: APSN4ข้ามอ้างอิง: 36K022
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
฿11,466 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิทช์แรงดัน
คะแนนการติดต่อ AC5A @ 125/250 โวลต์
ความกดดันต่อเนื่อง8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทวงจรสวิตช์ Snap
เข้ากันได้กับBuna และสแตนเลส 316
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DC5A @ 28V Resistive, 3A @ 28V อุปนัย
การเชื่อมต่อไฟฟ้า3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "
วัสดุที่ใช้ผลิตสแตนเลสสตีลกันน้ำ 316
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA6
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 210 องศา F
พลังงานที่จำเป็น10A ที่ 125 / 250VAC, 6A ที่ 30VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ1/4 "MNPT
พิสัย100 ถึง 1000 psi
วัสดุเปียกลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.25
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Off Set Point (ปรับฟิลด์ได้)
  • ในจุดที่กำหนด (ปรับฟิลด์ได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องการเชื่อมต่อไฟฟ้าพิสัยวัสดุเปียกราคา
ASHCROFT APSN4 Pressure Switch SPDT 10 ถึง 100 psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFB 36K019 เอพีเอสเอ็น41000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "10 ถึง 100 psiไดอะแฟรมรอยสแตนเลส 316฿12,023
ASHCROFT APAN41H012LB02200 # -NSR Pressure Switch Spdt 20 ถึง 200 Psi 1/4 | AC6VFC 36K020 APAN41H012LB02200 # -NSR2500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "20 ถึง 200 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿12,023
ASHCROFT APSN4 Pressure Switch SPDT 50 ถึง 500 psi 1/4 3-18 AWG Wire | AC6VFD 36K021 เอพีเอสเอ็น48000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "50 ถึง 500 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿11,466
ASHCROFT APSN4 Pressure Switch SPDT 200 ถึง 2000psi 1/4 | AC6VFF 36K023 เอพีเอสเอ็น48000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "200 ถึง 2000 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿11,466
สวิตช์ความดัน APSN4 ของ ASHCROFT SPDT 500 ถึง 5000psi 1/4 3-18 สาย AWG | AC6VFG 36K024 เอพีเอสเอ็น48000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "500 ถึง 5000 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿12,581
สวิตช์ความดัน APSN4 ของ ASHCROFT SPDT 750 ถึง 7500psi 1/4 3-18 สาย AWG | AC6VFH 36K025 เอพีเอสเอ็น48000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว3-18 AWG PVC Insulated Base Wire Lead 12 "750 ถึง 7500 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿12,581
ASHCROFT APSN4 Pressure Switch SPDT -15 ถึง 15 psi 1/4 | AC6VFN 36K030 เอพีเอสเอ็น41000 ปอนด์ต่อตารางนิ้วขั้วต่อ Micro DIN-15 ถึง 15 psiไดอะแฟรมรอยสแตนเลส 316฿13,918

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT APSN4 สวิตช์แรงดัน SPDT 100 ถึง 1000psi 1/4 3-18 AWG Wire
฿11,466 / หน่วย