Ashcroft Apsn7 | สวิตช์ความดัน Spdt 100to1000 Psi 7/16 | 36k054 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

สวิตช์ความดัน APSN7 ของ ASHCROFT SPDT 100to1000 psi 7/16 | AC6VGP 36K054

ASHCROFT APSN7 สวิตช์ความดัน SPDT 100to1000 psi 7/16

In Stock
รายการ: AC6VGP รุ่น: APSN7ข้ามอ้างอิง: 36K054
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
฿22,491 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสวิตช์ความดันป้องกันการระเบิด
คะแนนการติดต่อ AC5A @ 125/250 โวลต์
ความกดดันต่อเนื่อง8000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ประเภทวงจรสวิตช์ Snap
เข้ากันได้กับBuna และสแตนเลส 316
รูปแบบการติดต่อสพท
คะแนนการติดต่อ DC5A @ 28V Resistive, 3A @ 28V อุปนัย
การเชื่อมต่อไฟฟ้า1/2 "MNPT Conduit Connector with 3-18 AWG 12" Wire Leads
วัสดุที่ใช้ผลิตเหล็กกล้าไร้สนิมป้องกันการระเบิด
อัตราส่วน IP67
คะแนน NEMA7, 9
อุณหภูมิในการทำงาน พิสัย-40 องศาถึง 210 องศา F
พลังงานที่จำเป็น10A ที่ 125 / 250VAC, 6A ที่ 30VDC
การเชื่อมต่อกระบวนการ7 / 16-20 SAE
พิสัย100 ถึง 1000 psi
การจัดอันดับความปลอดภัยATEX, IECEx, เอฟเอ็ม
วัสดุเปียกลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.32
ความสูงของเรือ (ซม.)4.57
ความยาวเรือ (ซม.)14.22
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.33
รหัส HS8536509065
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • Off Set Point (ปรับฟิลด์ได้)
  • ในจุดที่กำหนด (ปรับฟิลด์ได้)

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความกดดันต่อเนื่องการเชื่อมต่อไฟฟ้าชิ้นการเชื่อมต่อกระบวนการพิสัยวัสดุเปียกราคา
ASHCROFT APSN7 Pressure Switch SPDT -15 ถึง 15 psi 1/4 | AC6VGD 36K044 เอพีเอสเอ็น71000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/2 "MNPT Conduit Connector with 3-18 AWG 12" Wire Leadsสวิตช์ความดันป้องกันการระเบิด1/4 "MNPT-15 ถึง 15 psiไดอะแฟรมรอยสแตนเลส 316฿22,378
ASHCROFT APSN7 Pressure Switch SPDT 6 ถึง 30 psi 1/4 | AC6VGE 36K045 เอพีเอสเอ็น71000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/2 "MNPT Conduit Connector with 3-18 AWG 12" Wire Leadsสวิตช์ความดันป้องกันการระเบิด1/4 "MNPT6 ถึง 30 psiไดอะแฟรมรอยสแตนเลส 316฿21,376
ASHCROFT APSN7 Pressure Switch SPDT 8 ถึง 60 psi 1/4 | AC6VGF 36K046 เอพีเอสเอ็น71000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/2 "MNPT Conduit Connector with 3-18 AWG 12" Wire Leadsสวิตช์ความดันป้องกันการระเบิด1/4 "MNPT8 ถึง 60 psiไดอะแฟรมรอยสแตนเลส 316฿21,376
ASHCROFT APSN7 เพรสเชอร์สวิทช์ SPDT 10 ถึง 100 psi 1/4 | AC6VGG 36K047 เอพีเอสเอ็น71000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/2 "MNPT Conduit Connector with 3-18 AWG 12" Wire Leadsสวิตช์ความดันป้องกันการระเบิด1/4 "MNPT10 ถึง 100 psiไดอะแฟรมรอยสแตนเลส 316฿21,376
ASHCROFT APSN7 Pressure Switch SPDT 20 ถึง 200 psi 1/4 | AC6VGH 36K048 เอพีเอสเอ็น72500 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/2 "MNPT Conduit Connector with 3-18 AWG 12" Wire Leadsสวิตช์ความดันป้องกันการระเบิด1/4 "MNPT20 ถึง 200 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿21,376
ASHCROFT APSN7 Pressure Switch SPDT 50 ถึง 500 psi 1/4 | AC6VGJ 36K049 เอพีเอสเอ็น78000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/2 "MNPT Conduit Connector with 3-18 AWG 12" Wire Leadsสวิตช์ความดันป้องกันการระเบิด1/4 "MNPT50 ถึง 500 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿21,376
ASHCROFT APSN7 Pressure Switch SPDT 100 ถึง 1000psi 1/4 | AC6VGK 36K050 เอพีเอสเอ็น78000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว1/2 "MNPT Conduit Connector with 3-18 AWG 12" Wire Leadsสวิตช์ความดันป้องกันการระเบิด1/4 "MNPT100 ถึง 1000 psiลูกสูบสแตนเลส 316 และ Buna-N O-Ring฿21,376

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ASHCROFT APSN7 สวิตช์ความดัน SPDT 100to1000 psi 7/16
฿22,491 / หน่วย